REESE Trailer Jack

Hajókon és szabadidős, mezőgazdasági és ipari pótkocsikon használják, hogy a pótkocsik ágyai stabilak legyenek be-, kirakodás és tárolás közben. Tartsa a jármű vonóhorgát felemelve, könnyebb kapcsolatot biztosítani a pótkocsi és a jármű között a megfelelő vontatás érdekében

Szűrő

REESE -

Jacks

StílusModellBehúzott hosszBeállítási tartománybefejezStatikus teherbírástípusHandleEmelési tartományTeherbírásÁr (ÁFA nélkül)
A151443011717.7 "10Külsőre festett, tiszta cink belső3000 fontNormál kerek emelőhüvely a rögzítőgyűrűnFelszél10 "2000 font€105.36
B17140117.95 "10Festett5000 fontKerek csatlakozó - csavarozható visszahúzható gyűrűFelszél10 "5000 font€103.91
C18030420.1 "20.12Festett10,000 fontSquare Jack - közvetlen hegesztésFelszél10 "10,000 font€320.56
D19535624.4 "15Külsőre festett, tiszta cink belső5000 fontNégyzet alakú emelőcső alakú forgatható, kerekOldalszél15 "5000 font€208.54
EHD5000010125 "28.5Z-Max 600 Tiszta cink5000 fontFix Mount Heavy Duty Square Drop Leg JackOldalszél28.5 "5000 font€482.65
F141304013426.4 "10Belső és külső korrózióálló bevonat1600 fontOldalszél utánfutó JackOldalszél10 "1600 font€522.99
G17500027.2 "15Festett5000 fontKerek bubi – egy keretFelszél15 "5000 font€127.32
REESE -

Előzetes Jack

StílusModellbefejezTeljes magasságBehúzott hosszÁr (ÁFA nélkül)
AXP15L 0101Max. 600, 600 órás sószórás elleni védelem, ASTM B119-onként39.4 "27.4 "€226.70
BXPD15L0101Max. 600, 600 órás sószórás elleni védelem, ASTM B120-onként38.1 "26.1 "€209.01
REESE -

Pótkocsi forgatható aljzat, rögzítőgyűrű / csavar

StílusModellBeállítási tartományBázisHandleEmelési tartományTeljes magasságBehúzott hosszÁr (ÁFA nélkül)
A744139.5Kerek láblemezHuzalfogó gomb4"17 3 / 5 "10 "€100.80
B744109.95KerékHuzal hengerfogantyú10.5 "23 1 / 5 "12.75 "€137.66
REESE -

Lunette gyűrűk

StílusModellÁtmérőÁr (ÁFA nélkül)
A630222.5 "€144.65
B630363"€203.82
REESE -

Jack 12000 font

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
182404TSAF6YEJ€565.52
REESE -

Jack Crank fogantyú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
015181AF2YJZ€54.82

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?