REESE 74413 pótkocsi forgatható emelő 1000 font. | AF2YJY 6ZAT0

REESE 74413 Pótkocsi forgatható emelő 1000 Lbs.

Raktáron
Tétel: AF2YJY Típus: 74413Kereszthivatkozás: 6ZAT0

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€112.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótkocsi forgatható jack
Beállítási tartomány9.5
BázisKerek láblemez
ÉpítésAcél
befejezcink
HandleHuzalfogó gomb
Emelési tartomány4"
Teherbírás1000 font
Terhelhetőség1000 font
SzerelőkonzolokPattintsa a gyűrűt a csavarral
Teljes magasság17 3 / 5 "
Behúzott hossz10 "
Statikus teherbírás1000 font
típusPattintható gyűrű / csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4225
Hajó magassága (cm)41.66
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8425490000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Fogaskerék-utazás (10)
    • Max. Emelési magasság (19-1 / 2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellBeállítási tartományBázisHandleEmelési tartományTeljes magasságBehúzott hosszÁr
REESE 74410 Pótkocsi forgatható emelő 1000 Lbs. | AF2YJX 6ZAR9 744109.95KerékHuzal hengerfogantyú10.5 "23 1 / 5 "12.75 "€124.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REESE 74413 Pótkocsi forgatható emelő 1000 Lbs.
€112.00 /Mértékegység