REESE 180304 Jack 10000 lb. | AF6YEH 20PR68

REESE 180304 Jack 10000 lb.

Raktáron
Tétel: AF6YEH Típus: 180304Kereszthivatkozás: 20PR68

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€312.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsatlakozó
Beállítási tartomány20.12
Bázislábtartó
ÉpítésAcél
befejezFestett
HandleFelszél
Emelési tartomány10 "
Teherbírás10,000 font
Terhelhetőség10,000 font
SzerelőkonzolokKözvetlen hegesztés
Teljes magasság40.2 "
Behúzott hossz20.1 "
Statikus teherbírás10,000 font
típusSquare Jack - közvetlen hegesztés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.4625
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8425490000

Termékváltozatok

TermékekModellBehúzott hosszBeállítási tartománybefejezStatikus teherbírástípusHandleEmelési tartományTeherbírásÁr
REESE 195356 Jack 5000 lb. | AF6YEF 20PR66 19535624.4 "15Külsőre festett, tiszta cink belső5000 fontNégyzet alakú emelőcső alakú forgatható, kerekOldalszél15 "5000 font€231.70
REESE 1514430117 Jack 2000 font | AF6YEG 20PR67 151443011717.7 "10Külsőre festett, tiszta cink belső3000 fontNormál kerek emelőhüvely a rögzítőgyűrűnFelszél10 "2000 font€117.06
REESE 171401 Jack 5000 font | AF6YEZ 20PR83 17140117.95 "10Festett5000 fontKerek csatlakozó - csavarozható visszahúzható gyűrűFelszél10 "5000 font€115.46
REESE 175000 Jack 5000 lb. | AF6YFA 20PR84 17500027.2 "15Festett5000 fontKerek bubi – egy keretFelszél15 "5000 font€127.20
REESE HD50000101 Jack 5000 font | AF6YFY 20PV05 HD5000010125 "28.5Z-Max 600 Tiszta cink5000 fontFix Mount Heavy Duty Square Drop Leg JackOldalszél28.5 "5000 font€458.31
REESE 1413040134 Jack 1600 Lb. | AF6YGA 20PV07 141304013426.4 "10Belső és külső korrózióálló bevonat1600 fontOldalszél utánfutó JackOldalszél10 "1600 font€522.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REESE 180304 Jack 10000 lb.
€312.94 /Mértékegység