REESE 182404TS Jack 12000 lb. | AF6YEJ 20PR69

REESE 182404TS Jack 12000 lb.

Raktáron
Tétel: AF6YEJ Modell: 182404TSKereszthivatkozás: 20PR69

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€565.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsatlakozó
Beállítási tartomány26
Bázislábtartó
ÉpítésAcél
befejezFestett
HandleOldalszél
Emelési tartomány23 "
Teherbírás10,000 font
Terhelhetőség12,000 font
SzerelőkonzolokKözvetlen hegesztés
Teljes magasság4"
Behúzott hossz27.5 "
Statikus teherbírás12,000 font
típusNagy teherbírás, oldalsó szél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.35
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8425490000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REESE 182404TS Jack 12000 lb.
€565.52 /Mértékegység