DWYER INSTRUMENTS Hőmérséklet-szondák

Dwyer Instruments temperature probes operate by measuring changes in the resistance through solid, liquid and gas medium; ideal for applications in medical, HVAC and food & beverage industries. The brand's TE Series temperature probes feature stainless-steel construction with a contact-style sensing method to measure air and liquid temperature changes ranging from -40 to 302 degrees F. Choose from a wide range of these temperature probes along with thermo anemometers & hygromotors on Raptor Supplies, a Dwyer Instruments hivatalos forgalmazója.

Szűrő

StílusModellÉrzékelő típusÁr (ÁFA nélkül)
AI2-14062RTD, 1000 Ohm Balco€93.59
AI2-13062RTD, Ni 1000 Ohm€79.15
StílusModellÉrzékelő típusÁr (ÁFA nélkül)
AS2-21RTD, Pt 100 Ohm€153.05
AS2-22RTD, Pt 1000 Ohm€158.67
DWYER INSTRUMENTS -

TS-PROBES sorozatú digitális hőmérsékletkapcsoló szondák

StílusModellKábel hosszaSzonda hosszaÁr (ÁFA nélkül)
ATS-55 ft.1"€28.32
BTS-65 ft.1 36 / 61 "€31.81
ATS-5110 ft.1"€37.96
BTS-6110 ft.1 36 / 61 "€43.05
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AS2-41€202.07
AS2-42€193.56
StílusModellSzonda Dia.Szonda hosszaÁr (ÁFA nélkül)
ARTD-64181 / 4 "18 "€402.64
ARTD-6461 / 4 "6"€359.08
ARTD-64121 / 4 "12 "€367.60
ARTD-6861 / 8 "6"€452.44
ARTD-68181 / 8 "18 "€452.44
ARTD-68121 / 8 "12 "€452.44
DWYER INSTRUMENTS -

TE sorozatú légcsatorna- és merülőépület -automatizálási hőmérséklet -érzékelők

StílusModellTermisztor hőm. Érzékelő pontosságaKapcsolat típusaTételFelhasználásHuzalhosszSzonda csatlakozóSzonda hosszaRTD Temp. Érzékelő pontosságaÁr (ÁFA nélkül)
ATE-IBN-E0648-14-NPTMerülési hőmérséklet szondaLevegő vagy folyadékok96 "szokás6"-€41.29
BTE-IBG-A0644-14-NPTMerülési hőmérséklet szondaLevegő vagy folyadékok4"szokás6"-€53.11
ATE-IBN-D0648-14-NPTMerülési hőmérséklet szondaLevegő vagy folyadékok96 "szokás6"-€48.76
BTE-IBG-E0644-14-NPTMerülési hőmérséklet szondaLevegő vagy folyadékok4"szokás6"-€62.55
BTE-IBG-D0444-14-NPTMerülési hőmérséklet szondaLevegő vagy folyadékok4"szokás4"--
ajánlatkérés
BTE-IBG-B1244-14-NPTMerülési hőmérséklet szondaLevegő vagy folyadékok4"szokás12 "--
ajánlatkérés
BTE-IBG-B0844-14-NPTMerülési hőmérséklet szondaLevegő vagy folyadékok4"szokás8"--
ajánlatkérés
BTE-IBG-B0444-14-NPTMerülési hőmérséklet szondaLevegő vagy folyadékok4"szokás4"-€42.37
BTE-IBG-A0844-14-NPTMerülési hőmérséklet szondaLevegő vagy folyadékok4"szokás8"-€53.11
BTE-IBG-A0444-14-NPTMerülési hőmérséklet szondaLevegő vagy folyadékok4"szokás4"-€42.37
CTE-DFG-D0444-00-Perem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok4"Csupasz vezeték4"-€41.01
CTE-DFG-B0444-00-Perem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok4"Csupasz vezeték4"-€38.96
CTE-DFG-A0444-00-Perem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok4"Csupasz vezeték4"-€38.96
CTE-DFG-E0844-00-Perem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok4"Csupasz vezeték8"-€48.29
BTE-IBG-D0844-14-NPTMerülési hőmérséklet szondaLevegő vagy folyadékok4"szokás8"--
ajánlatkérés
BTE-IBG-A1244-14-NPTMerülési hőmérséklet szondaLevegő vagy folyadékok4"szokás12 "-€42.37
CTE-DFG-E0644-00-Perem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok4"Csupasz vezeték6"-€53.66
CTE-DFG-B0844-00-Perem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok4"Csupasz vezeték8"-€38.96
CTE-DFG-A0644-00-Perem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok4"Csupasz vezeték6"--
ajánlatkérés
CTE-DFG-F1844-00-Perem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok4"Csupasz vezeték18 "--
ajánlatkérés
CTE-DFG-A0844-00-Perem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok4"Csupasz vezeték8"-€38.96
CTE-DFG-B1244-00-Perem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok4"Csupasz vezeték12 "-€38.96
DTE-DFN-E1244-00-/+ 0.22°C @ 25°CPerem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok-Csupasz vezeték12 "-/+ 0.15°C @ 0°C-
ajánlatkérés
ATE-IBN-D0444-14-/+ 0.22°C @ 25°CTömörítésMerülési hőmérséklet szondaLevegő vagy folyadékok-szokás4"-/+ 0.15°C @ 0°C€39.64
DTE-DFN-A0448-00-/+ 0.22°C @ 25°CPerem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok-Csupasz vezeték4"-/+ 0.15°C @ 0°C€28.57
DWYER INSTRUMENTS -

Thermo Anemometer Probe, Air Velocity, 6-pin, Stainless Steel

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AP2AF7DAU€205.66

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?