Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS TE-IBN-D0648-14 Merülési érzékelő, RTD pont, 100 Ohm, 6 hüvelyk hosszúság | AE8FBJ 6CUF5

DWYER INSTRUMENTS TE-IBN-D0648-14 merülő érzékelő, RTD pont, 100 ohm, 6 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AE8FBJ Modell: TE-IBN-D0648-14Kereszthivatkozás: 6CUF5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€48.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülési hőmérséklet szonda
Pontosság-/+ 0.22 fok. C
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Kapcsolat típusaNPT
Ház anyagaPolikarbonát
Szonda csatlakozószokás
Szonda Dia.1 / 4 "
Szonda hossza6"
Érzékelő típusRTD, Pt 100 Ohm
Temp. Hatótávolság-40 fok. 302 fokig. F
FelhasználásLevegő vagy folyadékok
Huzalhossz96 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0788
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTermisztor hőm. Érzékelő pontosságaKapcsolat típusaTételFelhasználásHuzalhosszSzonda csatlakozóSzonda hosszaRTD Temp. Érzékelő pontosságaÁr
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0444-00 Légcsatorna hőmérséklet-érzékelő, 4 hüvelyk hosszúság, 1/4 hüvelyk átmérőjű | AE8EVX 6CTR6 TE-DFN-A0444-00-/+ 0.22 fok. C @ 25 Deg. CPerem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok-Csupasz vezeték4"-/+ 0.15 fok. C @ 0 Deg. C€22.63
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0644-00 Légcsatorna hőmérséklet-érzékelő, 10k Ohm, 3-as típus, 6 hüvelyk hosszúság | AE8EVY 6CTR7 TE-DFN-A0644-00-/+ 0.22 fok. C @ 25 Deg. CPerem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok-Csupasz vezeték6"-/+ 0.15 fok. C @ 0 Deg. C€22.16
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0844-00 Légcsatorna hőmérséklet-érzékelő, 10k Ohm, 3-as típus, 8 hüvelyk hosszúság | AE8EVZ 6CTR8 TE-DFN-A0844-00-/+ 0.22 fok. C @ 25 Deg. CPerem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok-Csupasz vezeték8"-/+ 0.15 fok. C @ 0 Deg. C€22.16
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A1244-00 Légcsatorna-hőmérséklet-érzékelő, 10k Ohm, 3-as típus, 12 hüvelykes hosszúság | AE8EWA 6CTR9 TE-DFN-A1244-00-/+ 0.22 fok. C @ 25 Deg. CPerem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok-Csupasz vezeték12 "-/+ 0.15 fok. C @ 0 Deg. C-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A1844-00 Légcsatorna-hőmérséklet-érzékelő, 10k Ohm, 3-as típus, 18 hüvelykes hosszúság | AE8EWB 6CTT0 TE-DFN-A1844-00-/+ 0.22 fok. C @ 25 Deg. CPerem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok-Csupasz vezeték18 "-/+ 0.15 fok. C @ 0 Deg. C€29.23
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-B0444-00 Légcsatorna-hőmérséklet-érzékelő, 10k Ohm, 2-es típus, 4 hüvelyk hosszúság | AE8EWC 6CTT1 TE-DFN-B0444-00-/+ 0.22 fok. C @ 25 Deg. CPerem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok-Csupasz vezeték4"-/+ 0.15 fok. C @ 0 Deg. C€22.63
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-B0644-00 Légcsatorna hőmérséklet-érzékelő, 10k Ohm, 2-es típus, 6 hüvelyk hosszúság | AE8EWD 6CTT2 TE-DFN-B0644-00-/+ 0.22 fok. C @ 25 Deg. CPerem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok-Csupasz vezeték6"-/+ 0.15 fok. C @ 0 Deg. C€21.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TE-IBN-D0648-14 merülő érzékelő, RTD pont, 100 ohm, 6 hüvelyk hosszú
€48.75 /Mértékegység