Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS RTD-6412 Ellenállás hőmérséklet érzékelő, RTD pont, 100 Ohm, 12 hüvelyk hosszúság | AC2CLP 2HMT8

DWYER INSTRUMENTS RTD-6412 Ellenállás hőmérséklet érzékelő, RTD pont, 100 Ohm, 12 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AC2CLP Modell: RTD-6412Kereszthivatkozás: 2HMT8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€367.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelületi hőmérséklet-szonda
Hosszabbítás hossza30 "
FokozatGrade 316
Nyomáshatár250 psig
Szonda csatlakozóCsupasz vezeték
Szonda Dia.1 / 4 "
Szonda hossza12 "
Szonda anyagaRozsdamentes acél
Érzékelő típusKerek vezeték, 100 Ohm
Temp. Hatótávolság-328 fok. 1202 fokig. F
Hőmérsékletmérő elemRTD, Pt 100 Ohm
FelhasználásLevegő vagy Felület
Huzalhossz34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9025900000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: LOVE

Termékváltozatok

TermékekModellSzonda Dia.Szonda hosszaÁr
DWYER INSTRUMENTS RTD-686 Ellenállás hőmérséklet érzékelő, RTD pont, 100 Ohm, 6 hüvelyk hosszúság | AC2CLK 2HMT4 RTD-6861 / 8 "6"€452.44
DWYER INSTRUMENTS RTD-6812 Ellenállás hőmérséklet-érzékelő, RTD pont, 100 Ohm, 12 hüvelyk hosszúság | AC2CLL 2HMT5 RTD-68121 / 8 "12 "€452.44
DWYER INSTRUMENTS RTD-6818 Ellenállás hőmérséklet érzékelő, RTD pont, 100 Ohm, 18 hüvelyk hosszúság | AC2CLM 2HMT6 RTD-68181 / 8 "18 "€452.44
DWYER INSTRUMENTS RTD-646 Ellenállás hőmérséklet érzékelő, RTD pont, 100 Ohm, 6 hüvelyk hosszúság | AC2CLN 2HMT7 RTD-6461 / 4 "6"€359.08
DWYER INSTRUMENTS RTD-6418 Ellenállás hőmérséklet érzékelő, RTD pont, 100 Ohm, 18 hüvelyk hosszúság | AC2CLQ 2HMT9 RTD-64181 / 4 "18 "€402.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS RTD-6412 Ellenállás hőmérséklet érzékelő, RTD pont, 100 Ohm, 12 hüvelyk hosszúság
€367.60 /Mértékegység