Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS S2-21 Felületre szerelhető hőmérséklet-érzékelő, RTD pont, 100 Ohm | AE8FBQ 6CUG1

DWYER INSTRUMENTS S2-21 Felületre szerelhető hőmérséklet-érzékelő, RTD pont, 100 Ohm

Raktáron
Tétel: AE8FBQ Modell: S2-21Kereszthivatkozás: 6CUG1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€153.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelületi hőmérséklet-szonda
Pontosság-/+ 0.1% @ 32 fok. F
Szerelési méret2 "hogy 5"
Szerelési típusCsőhöz rögzíthető
Nikkel RTD pontosság-/+ 0.5% @ 32 fok. F
Üzemi hőm. Hatótávolság-32 fok. 240 fokig. F
Platina RTD pontosság-/+ 0.6% @ 32 fok. F
Szonda anyagaRéz
Érzékelő típusRTD, Pt 100 Ohm
Termisztor hőm. Pontosság-/+ 0.36% 32 fokról 158 fokig. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód9025198080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉrzékelő típusÁr
DWYER INSTRUMENTS S2-22 Felületre szerelhető hőmérséklet-érzékelő, RTD pont, 1000 Ohm | AE8FBR 6CUG2 S2-22RTD, Pt 1000 Ohm€158.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS S2-21 Felületre szerelhető hőmérséklet-érzékelő, RTD pont, 100 Ohm
€153.05 /Mértékegység