Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS TE-DFG-B0844-00 Légcsatorna és merülő hőmérséklet érzékelő, 10K Ohm | AE8EXG 6CTV8

DWYER INSTRUMENTS TE-DFG-B0844-00 légcsatorna és merülő hőmérséklet érzékelő, 10K Ohm

Raktáron
Tétel: AE8EXG Modell: TE-DFG-B0844-00Kereszthivatkozás: 6CTV8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€38.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna hőmérséklet-szonda
Kapcsolat típusaPerem, csak szonda
A ház értékeléseNEMA 4X
Ház anyagaPolikarbonát
LakásbesorolásNEMA 4X
Szonda csatlakozóCsupasz vezeték
Szonda Dia.1 / 4 "
Szonda hossza8"
Szonda anyagaRozsdamentes acél
FolyamatkapcsolatPerem, csak szonda
Hőmérséklet Határérték (F fok)-40 fok. 140 fokig. F
Hőmérsékletmérő elem10K Ohm 2-es típusú termisztor
FelhasználásLevegő és gázok
Huzalhossz4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Dwyer Instruments TE-DFG-B0844-00 légcsatorna-hőmérséklet-érzékelő vagy szonda a levegő- vagy vízhőmérséklet figyeléséhez a légkezelő egységben vagy az épületfelügyeleti rendszerben
    • 10K Ohm-os termisztoros mérőelemmel rendelkezik
    • Karimás csőérzékelővel felszerelve a digitális vezérlőbe befújt vagy visszatérő levegő felügyeletére
    • A kompressziós szerelvények a hűtött vagy melegvíz-vezetékeket is felügyelik az egész épületben, valamint a 4 hüvelykes vezetékeket beépített sorkapcsokkal az extra huzalanyák szállításának elkerülése érdekében
    • A többszörös kiütések könnyű hozzáférést biztosítanak a ház bármely oldalához
    • 1/4 hüvelykes fordulatszámú fedéllel és lánccal rendelkezik, hogy ne veszítse el a telepítés során

Termékváltozatok

TermékekModellTermisztor hőm. Érzékelő pontosságaKapcsolat típusaTételFelhasználásHuzalhosszSzonda csatlakozóSzonda hosszaRTD Temp. Érzékelő pontosságaÁr
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0444-00 Légcsatorna hőmérséklet-érzékelő, 4 hüvelyk hosszúság, 1/4 hüvelyk átmérőjű | AE8EVX 6CTR6 TE-DFN-A0444-00-/+ 0.22 fok. C @ 25 Deg. CPerem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok-Csupasz vezeték4"-/+ 0.15 fok. C @ 0 Deg. C€22.63
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0644-00 Légcsatorna hőmérséklet-érzékelő, 10k Ohm, 3-as típus, 6 hüvelyk hosszúság | AE8EVY 6CTR7 TE-DFN-A0644-00-/+ 0.22 fok. C @ 25 Deg. CPerem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok-Csupasz vezeték6"-/+ 0.15 fok. C @ 0 Deg. C€22.16
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0844-00 Légcsatorna hőmérséklet-érzékelő, 10k Ohm, 3-as típus, 8 hüvelyk hosszúság | AE8EVZ 6CTR8 TE-DFN-A0844-00-/+ 0.22 fok. C @ 25 Deg. CPerem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok-Csupasz vezeték8"-/+ 0.15 fok. C @ 0 Deg. C€22.16
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A1244-00 Légcsatorna-hőmérséklet-érzékelő, 10k Ohm, 3-as típus, 12 hüvelykes hosszúság | AE8EWA 6CTR9 TE-DFN-A1244-00-/+ 0.22 fok. C @ 25 Deg. CPerem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok-Csupasz vezeték12 "-/+ 0.15 fok. C @ 0 Deg. C-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A1844-00 Légcsatorna-hőmérséklet-érzékelő, 10k Ohm, 3-as típus, 18 hüvelykes hosszúság | AE8EWB 6CTT0 TE-DFN-A1844-00-/+ 0.22 fok. C @ 25 Deg. CPerem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok-Csupasz vezeték18 "-/+ 0.15 fok. C @ 0 Deg. C€29.23
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-B0444-00 Légcsatorna-hőmérséklet-érzékelő, 10k Ohm, 2-es típus, 4 hüvelyk hosszúság | AE8EWC 6CTT1 TE-DFN-B0444-00-/+ 0.22 fok. C @ 25 Deg. CPerem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok-Csupasz vezeték4"-/+ 0.15 fok. C @ 0 Deg. C€22.63
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-B0644-00 Légcsatorna hőmérséklet-érzékelő, 10k Ohm, 2-es típus, 6 hüvelyk hosszúság | AE8EWD 6CTT2 TE-DFN-B0644-00-/+ 0.22 fok. C @ 25 Deg. CPerem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok-Csupasz vezeték6"-/+ 0.15 fok. C @ 0 Deg. C€21.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TE-DFG-B0844-00 légcsatorna és merülő hőmérséklet érzékelő, 10K Ohm
€38.96 /Mértékegység