SUPCO Hőmérséklet riasztások

Temperature alarms activate on temperature rise or fall and have adjustable range from -10 to 80 deg F. Holes provided for surface mounting, ideal for refrigerators, laboratories & computer rooms. Equipped w/ encapsulated sensors and 70 - 80 dB alarm switches to indicate no delay or 1 hour delay

Szűrő

SUPCO -

Hőmérséklet riasztások

StílusModellRiasztás beállításaMélységMagasságÁramforrásKésleltetésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ATA-7Csak a hőmérséklet-emelkedésnél aktiválja1"5.75 "9 V-os akkumulátor (az elem nem tartozék)1 óra1.5 "€90.70
BTA2Aktiválja a hőmérséklet-emelkedés vagy -eséskor1.625 "4.875 "120 VAC0 vagy 1 óra.3"€182.97
CTA-6Aktiválja a hőmérséklet-emelkedés vagy -eséskor1.625 "4.875 "120 VAC0 vagy 1 óra.3"€257.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?