CLEVELAND Érintse meg az And Die készleteket

Magában foglalja a nagysebességű acélból készült töredékes, gépi és metrikus kézi csap- és szerszámkészleteket. Fa, műanyag és fémek sérült és kopott szálainak javítására szolgál

Szűrő

CLEVELAND -

Tap and Die szett, metrikus, magas szén-dioxid-kibocsátású acél

StílusModellDimenzió típusaDarabszámAlaktartományMéreteket tartalmazMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
AC00611Hüvelyk24Kerek Fix1/4 "- 1"1/4"-20, 5/16"-18, 3/8"-16, 7/16"-14, 1/2"-13, 9/16"-12, 5/8"-11, 3/4"-10, 7/8"-9, 1"-8UNC€4,835.48
BC00526Gép22Kerek állítható#4 - #12#4-40, #4-48, #6-32, 6-40, #8-32, 8-36, #10-32, #10-24, #12-24, #12-18NC, NF€1,332.91
CLEVELAND -

Tap and Die készletek

StílusModellDarabszámSAE vagy metrikusMéreteket tartalmazMenet típusatípusÁr (ÁFA nélkül)
AC00610-----€1,954.47
BC00517-----€1,072.52
CC00612-----€3,414.23
DC00518-----€942.55
EC00609-----€2,564.63
FC0045117MetricM6x1, M7x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75MetricMetric€880.23
GC0061417MetricM6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, M14x2, M16x2, M18x2.5, M20x2.5, M22x2.5, M24x3MetricMetric€4,225.06
HC0053350SAE és metrikus4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, M14x1.25, M18x1.5, 1/8-17, 1/4-18, 3/8-18, 1/2-24 NPTNC, NF, NPT, metrikusTörtrészes / metrikus€4,236.70
CLEVELAND -

Tap and Die szett, töredékes, nagysebességű acél

StílusModellDarabszámMéreteket tartalmazMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
AC00528241/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC, NF, NPT€1,475.03
BC00613461/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14NC, NF€7,582.47
AC00532471/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPTNC, NF, NPT€5,017.16

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?