CLEVELAND C00612 menetfúró készlet, 23 darab, 1/4 hüvelyk, méret - 20 min. Koppintson a Szálméret | CQ9YQG 4ALF5

CLEVELAND C00612 menetfúró készlet, 23 darab, 1/4 hüvelykes méret - 20 min. Koppintson a Szálméret elemre

Raktáron
Tétel: CQ9YQG Modell: C00612Kereszthivatkozás: 4ALF5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,581.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTap and Die Set

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.625
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámSAE vagy metrikusMéreteket tartalmazMenet típusatípusÁr
CLEVELAND C00614 menetfúró készlet | AD6UHC 4ALF7 C0061417MetricM6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, M14x2, M16x2, M18x2.5, M20x2.5, M22x2.5, M24x3MetricMetric€4,045.70
CLEVELAND C00451 menetfúró készlet | AD6UHF 4ALH5 C0045117MetricM6x1, M7x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75MetricMetric€913.24
CLEVELAND C00533 menetfúró készlet | AD6UHG 4ALH6 C0053350SAE és metrikus4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, M14x1.25, M18x1.5, 1/8-17, 1/4-18, 3/8-18, 1/2-24 NPTNC, NF, NPT, metrikusTörtrészes / metrikus€4,378.08
CLEVELAND C00610 menetfúró készlet, 13 részes, 1/4 hüvelykes méret - 20 min. Koppintson a Szálméret | CQ9YQC 4ALF2 C00610-----€2,206.10
CLEVELAND C00518 menetfúró készlet, 13 részes, 1/4 hüvelykes méret - 20 min. Koppintson a Szálméret | CQ9YQD 4ALH0 C00518-----€974.58
CLEVELAND C00517 menetfúró készlet, 17 darab, 4-40 min. Koppintson a Szálméret | CQ9YQE 4ALF8 C00517-----€1,072.96
CLEVELAND C00609 menetfúró készlet, 18 darab, 4-40 min. Koppintson a Szálméret | CQ9YQF 4ALF1 C00609-----€2,690.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C00612 menetfúró készlet, 23 darab, 1/4 hüvelykes méret - 20 min. Koppintson a Szálméret elemre
€3,581.54 /Mértékegység