CLEVELAND C00611 menetfúró szett 1/4-1 hüvelyk, 24 darab | AJ2GXR 4ALF3

CLEVELAND C00611 Csap és matrica készlet 1/4-1 hüvelyk, 24 darab

Raktáron
Tétel: AJ2GXR Modell: C00611Kereszthivatkozás: 4ALF3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,198.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTap and Die Set
Die Material / TypeSzénacél
Dimenzió típusaHüvelyk
befejezMalom
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám24
AlakKerek Fix
tartomány1/4 "- 1"
Méreteket tartalmaz1/4"-20, 5/16"-18, 3/8"-16, 7/16"-14, 1/2"-13, 9/16"-12, 5/8"-11, 3/4"-10, 7/8"-9, 1"-8
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.525
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)38.1
Származási országUS

Termék részletek:

    • Koppintson a Csavarkulcs száma: 15, 7

Termékváltozatok

TermékekModellDimenzió típusaDarabszámAlaktartományMéreteket tartalmazMenet típusaÁr
CLEVELAND C00526 Tap and Die Set #4 - #12 22 Pieces | AJ2GXT 4ALF9 C00526Gép22Kerek állítható#4 - #12#4-40, #4-48, #6-32, 6-40, #8-32, 8-36, #10-32, #10-24, #12-24, #12-18NC, NF€1,299.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C00611 Csap és matrica készlet 1/4-1 hüvelyk, 24 darab
€5,198.62 /Mértékegység