CLEVELAND C00532 menetfúró készlet | AD6UHE 4ALH3

CLEVELAND C00532 Menetfúró készlet

Raktáron
Tétel: AD6UHE Modell: C00532Kereszthivatkozás: 4ALH3

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,113.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTap and Die Set
Méretek vágása21
Die típusÁllítható
befejezMalom
Bal / jobb kézJobb kéz
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám47
SAE vagy metrikusSAE
Mérettartományban1/4-től 1 "-ig, 1 / 8-27 NPT
méretek1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT
Méreteket tartalmaz1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT
Menet típusaNC, NF, NPT
típustöredékes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.04
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)81.03
Hajószélesség (cm)38.86
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csavarkulcs száma (15, 7)

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámMéreteket tartalmazMenet típusaÁr
CLEVELAND C00613 menetfúró készlet | AD6UHB 4ALF6 C00613461/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14NC, NF€7,822.47
CLEVELAND C00528 csap/matrica készlet | AD6UHD 4ALH2 C00528241/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC, NF, NPT€1,390.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C00532 Menetfúró készlet
€5,113.04 /Mértékegység