LITTLE GIANT PUMPS Merülő szivattyúk

A Little Giant búvárszivattyúk elvezetik a vizet az alagsori aknákból, és teljesen a víz alatt működnek, az olajteknő alján. Ezeket a szivattyúkat víz alá merítik, hogy lehűtsék a szivattyúmotorokat és megakadályozzák azok túlmelegedését, ezáltal meghosszabbítva élettartamukat.

Szűrő

Little Giant submersible sump pumps are ideal for pumping water out from basement sump pits, crawl spaces and areas prone to excess moisture.
LITTLE GIANT PUMPS -

Szivattyúk

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A506125€481.07
B506801€423.66
C509073€1,643.25
D506274€434.92
A506267€487.14
E506858€608.00
C509079€2,053.48
F505702€399.08
G506171€458.95
B506802€436.99
LITTLE GIANT PUMPS -

10EC sorozatú szivattyúk

A Little Giant 10EC sorozatú olajteknő szivattyúk elvezetik a felesleges vizet, hogy megakadályozzák az elárasztást a pincékben. Folyamatos üzemű működést kínálnak víztelenítési, szennyvízeltávolítási és vízszállítási alkalmazásokban is. Nagy teherbírású öntöttvas konstrukciójuk a megmunkálhatóság, a kopásállóság és a rezgéscsillapítás érdekében. Ezek a CSA listán szereplő, energiatakarékos szivattyúk állandó osztott kondenzátoros motorral rendelkeznek termikus túlterhelés elleni védelemmel a sima gyorsulás érdekében.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A510800€655.88
ajánlatkérés
A510801€611.42
ajánlatkérés
B510802€678.12
ajánlatkérés
C510851€672.55
ajánlatkérés
C510854€717.02
ajánlatkérés
C510852€719.79
ajánlatkérés
D510850€694.79
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Szivattyúk, 1/3 LE motor, automatikus működés

A Little Giant olajteknős szivattyúk alkalmasak a felgyülemlett szennyvíz eltávolítására az alagsorban elhelyezett aknából. Ezek az egységek 1/3 LE-s motorokkal rendelkeznek termikus túlterhelés elleni védelemmel a szivattyú túlmelegedésének megelőzése érdekében, korrózióálló polipropilén csavarral és állítható "pattintható" úszókapcsoló aktivátorral az automatikus be- és kikapcsoláshoz 7-10 és 2-5 hüvelyk (magas / alacsony) ) vízállás, ill. Minden szivattyú megfelel az UL és CSA szabványoknak, és öntöttvas háza epoxi védőbevonattal rendelkezik a kiváló korrózióállóság érdekében.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A547151€361.28
ajánlatkérés
B14940655€611.42
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Merülő szivattyúk

StílusModellTételGPM víz @ 5 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagMagasságHPMax. Dia. Szilárd anyagokMax. FejÁr (ÁFA nélkül)
A506271Merülő szivattyú469polipropilén7.25 "1/31 / 8 "18 ft.€415.31
B506158Merülő szivattyú469polipropilén6"1/31 / 8 "18 ft.€364.06
C506600Merülő szivattyú, magas hőmérsékletű5010.1Ryton10.875 "1/31 / 2 "20 ft.€974.17
D511710Olajteknő szivattyú678polipropilén11.156 "1/21 / 2 "30 ft.€1,376.95
E6-CIA-MLÜzemszivattyú 6-CIA-ML 115V 1/3 LE-9polipropilén7.25 "1/31 / 8 "18 ft.€392.09
LITTLE GIANT PUMPS -

Tetőszivattyú, 1/3 LE, 50 GPM áramlási sebesség 10 láb fejnél, 10 láb vezeték

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
506803CJ3PCA€474.69
LITTLE GIANT PUMPS -

Tetőszivattyú, 1/3 LE, 50 GPM áramlási sebesség 10 láb fejnél, 20 láb vezeték

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
506804CJ3 PBX€497.96
LITTLE GIANT PUMPS -

Tengerteknő szivattyú, 1/3 LE, 1 1/2 hüvelykes NPT, öntöttvas ház

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
506266CJ6UHC€581.89
Lásd a részleteket
LITTLE GIANT PUMPS -

Kétcélú szivattyú, 1/15 LE, 6 kábel hosszúságú kábel

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
503203BR9MAU€468.97
Lásd a részleteket
LITTLE GIANT PUMPS -

Hidroponikus szivattyú, automatikus, 200 Gph

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
550523BP9CPA€204.44
Lásd a részleteket
LITTLE GIANT PUMPS -

Hidroponikus keringtető szivattyú, 325 GPH áramlás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
527002BP9CNT€248.48
Lásd a részleteket
LITTLE GIANT PUMPS -

Medencefedél szivattyú, 1/200 LE, 115 V, 18 kábel hosszúságú vezeték

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
500500BR9MAZ€241.90
Lásd a részleteket
LITTLE GIANT PUMPS -

Közüzemi szivattyú, merülő, 230V, 1/40 LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
518438CJ6UHB€391.89
Lásd a részleteket
LITTLE GIANT PUMPS -

Tetőszivattyú, 1/3 LE, 115 V, Manuális

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
506257CV8PJA-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Olajszivattyú, 1/4 LE, 115 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
505703CV8PHV-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Olajszivattyú, 1/3 LE, 115 V, 60 Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
506251CV8PJU-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Olajszivattyú, 1/3 LE, 115 V, 60 Hz, 10 láb vezeték

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
506255CV8PJQ-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Olajszivattyú, 1/3 LE, 115 V, 60 Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
506254CV8PJT-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Olajszivattyú, 1/3 LE, 115 V, 60 Hz, 30 láb vezeték

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
506256CV8PJR-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Tetőszivattyú, 1/3 LE, 115 V, polipropilén

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
506808CV8PJB-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Tetőszivattyú, 1/3 LE, 115 V, beépített membrán

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
506357CV8PHZ-
ajánlatkérés

Gyakran ismételt kérdések

What factors should users consider when choosing Little Giant sump pumps?

  • Az olajteknő gödör mérete
  • Volume of water that requires pumping
  • Type of discharge option required.
  • Pump's horsepower
  • Áramlási sebesség

How to install and maintain these submersible sump pump?

For installing, place the pump inside the sump pit and connect it to a discharge pipe or hose. To ensure optimal performance, it is recommended to perform regular maintenance such as cleaning the pump and inspecting the discharge pipe for any signs of blockages or leaks. Additionally, it is crucial to monitor the pump's operation to confirm that it is functioning correctly and not producing any unusual noises.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?