KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 511710 Sum szivattyú Polipropilén 1/2 Hp 115v 8a | AG6DBH 35LV01 / HT-10EN-CIA-FS

LITTLE GIANT PUMPS 511710 Sum szivattyú polipropilén 1/2 LE 115v 8a

Raktáron
Tétel: AG6DBH Típus: 511710Kereszthivatkozás: 35LV01 / HT-10EN-CIA-FS

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,236.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajteknő szivattyú
Ügynökségi megfeleléscCSAus
erősítők8
Alapanyagpolipropilén
Csapágy típusUjj
Vezetékhossz15 láb.
Átmérő6 49 / 64 "
NPT-mentesítés1-1 / 2 "
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje61
GPM víz @ 15 Ft. a feje50
GPM víz @ 20 Ft. a feje40
GPM víz @ 25 Ft. a feje24
GPM víz @ 30 Ft. a feje0
GPM víz @ 5 Ft. a feje67
Magasság11.156 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/2
Járókerék anyagaNejlon
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 2 "
Max. Fej30 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.200 fok F
Max. Hőmérséklet200 fok F
Mechanikus tömítésSzén / kerámia
Min. Sump Pit Dia.18 "
Motor fordulatszám1750
motor típusaPSC
Off Point2–5 ”
On Point7–10 ”
RPM1750
Tengely anyagaHidegen hengerelt acél
TengelytömítésMechanikai
KapcsolótípusSzéles szögű úszó
HővédelemIgen
Top anyagPolikarbonát
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.74
Hajó magassága (cm)37.59
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8413702004

Termékváltozatok

TermékekModellTételGPM víz @ 5 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagMagasságHPMax. Dia. Szilárd anyagokMax. FejÁr
LITTLE GIANT PUMPS 506158 olajteknő szivattyú, 1/3 LE, 1-1/2 hüvelykes NPT, öntöttvas ház | AD2FYV 3P639 / 6-CIA 506158Merülő szivattyú469polipropilén6"1/31 / 8 "18 ft.€332.36
LITTLE GIANT PUMPS 506271 olajteknő szivattyú 1/3 LE 1-1/2" NPT 18ft max fej, öntöttvas, kézi | AD2FYW 3P640 / 6-CIM-R 506271Merülő szivattyú469polipropilén7.25 "1/31 / 8 "18 ft.€374.19
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 506600 olajteknő szivattyú 1/3 LE 1-1/2" Npt 20ft Max | AE3MJY 5EAF3 / HT-6E-CIA-FS 506600Merülő szivattyú, magas hőmérsékletű5010.1Ryton10.875 "1/31 / 2 "20 ft.€974.17
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 6-CIA-ML olajteknő szivattyú 115v 1/3 LE | AF8DET 24WN62 6-CIA-MLÜzemszivattyú 6-CIA-ML 115V 1/3 LE-9polipropilén7.25 "1/31 / 8 "18 ft.€367.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 511710 Sum szivattyú polipropilén 1/2 LE 115v 8a
€1,236.54 /Mértékegység