KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 6-CIA-ML olajteknő szivattyú 115v 1/3 LE | AF8DET 24WN62

LITTLE GIANT PUMPS 6-CIA-ML szivattyú 115v 1/3 Hp

Raktáron
Tétel: AF8DET Modell: 6-CIA-MLKereszthivatkozás: 24WN62

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€367.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemszivattyú 6-CIA-ML 115V 1/3 LE
erősítők9
Alapanyagpolipropilén
Vezetékhossz8 láb.
Átmérő7.25 "
NPT-mentesítés1-1 / 2 "
Magasság7.25 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/3
Járókerék anyagaNejlon
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Fej18 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.150 fok F
Max. Hőmérséklet150 fok F
TengelytömítésSzén / kerámia, nitril, rozsdamentes acél
KapcsolótípusMechanikai
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.41
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód8413919080

Termékváltozatok

TermékekModellTételGPM víz @ 5 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagMagasságHPMax. Dia. Szilárd anyagokMax. FejÁr
LITTLE GIANT PUMPS 506158 olajteknő szivattyú, 1/3 LE, 1-1/2 hüvelykes NPT, öntöttvas ház | AD2FYV 3P639 / 6-CIA 506158Merülő szivattyú469polipropilén6"1/31 / 8 "18 ft.€332.36
LITTLE GIANT PUMPS 506271 olajteknő szivattyú 1/3 LE 1-1/2" NPT 18ft max fej, öntöttvas, kézi | AD2FYW 3P640 / 6-CIM-R 506271Merülő szivattyú469polipropilén7.25 "1/31 / 8 "18 ft.€374.19
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 506600 olajteknő szivattyú 1/3 LE 1-1/2" Npt 20ft Max | AE3MJY 5EAF3 / HT-6E-CIA-FS 506600Merülő szivattyú, magas hőmérsékletű5010.1Ryton10.875 "1/31 / 2 "20 ft.€974.17
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 511710 Sum szivattyú Polipropilén 1/2 Hp 115v 8a | AG6DBH 35LV01 / HT-10EN-CIA-FS 511710Olajteknő szivattyú678polipropilén11.156 "1/21 / 2 "30 ft.€1,236.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 6-CIA-ML szivattyú 115v 1/3 Hp
€367.68 /Mértékegység