A Little Giant Pumps 6-CIA olajteknős szivattyú a víz elvezetésére és a hő elvezetésére szolgál a vízaknákból vagy aknákból. 10 ft-os kábel jár hozzá.
Jellemzők:
- Öntöttvas háza festett vagy porszórt felülettel védi a korróziótól.
- A névleges 9A, 115 VAC és 60 Hz teljesítménye 1/3 LE, maximális áramlási sebessége pedig 46 gpm (5 lábon).
- Az egység nylon járókerékkel van felszerelve a folyadék szivattyúzásához.
- Membrán működtetésű kapcsolóval rendelkezik az automatikus működéshez.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Az olajteknő szivattyúit ki kell üríteni?
V. Az olajteknő szivattyúit havonta meg kell tisztítani. Ennek eléréséhez fizikailag vegye ki a búvárszivattyút a gödöréből, és tisztítsa meg az alján lévő rácsot. Mivel a szivattyú kis köveket szívhat be a rostélyba, a tisztítása biztosítja, hogy a bemenet ne legyen eltömődve, ami végül károsíthatja a szivattyút.
K. Működhet-e folyamatosan egy búvárszivattyú?
V. Az olajteknős szivattyúk folyamatosan működhetnek különböző okok miatt, például rendszerhiba, magas vízszint vagy vízvezeték-probléma miatt. Az olajteknő szivattyú meghibásodásának egyik leggyakoribb oka az, ha a rendszer folyamatosan működni kezd.
K. Mire van szükség olajteknő szivattyúra?
V. Az olajteknő szivattyú megakadályozza, hogy a talajvíz az alagsor szintjére emelkedjen azáltal, hogy eltávolítja a vizet a gödörből, és egy közeli csapadéklefolyóba, száraz kútba vagy vízgyűjtő tóba vezeti.