KILLARK Strobe és villogó fények

Szűrő

KILLARK -

NVSL sorozatú poliészter LED világítás

A Killark NVSL sorozatú LED-es jelzőlámpatestek alkalmasak figyelmeztető és jelző alkalmazásokra korrozív és veszélyes helyeken. Ezek az egységek fordított kúpos kialakítással 360 fokos lefedettséget biztosítanak a maximális fényvetítés érdekében. Nagy fényintenzitást biztosítanak (420 mikrovillanás percenként) a jobb vizuális érzékelés érdekében gyenge megvilágítású környezetben. Ezek az egységek üveggel töltött hőre keményedő poliészterből készülnek, hogy ellenálljanak a vegyszereknek, szénhidrogéneknek és oldószereknek. Bármilyen irányban felszerelhetők, beleértve a Lexan objektívet felfelé vagy oldalra is.
Raptor Supplies Killarkot is kínálja vészjelző lámpák xenon technológiával, amely percenként 60-80 villanást tesz lehetővé.

StílusModellTételFényteljesítményÁr (ÁFA nélkül)
ANVSLCFG26RLED jelzőfény villogó70.8 XNUMX XNUMX Candela€628.61
BNVSLCFG26GLED elrejtett villogó100 XNUMX XNUMX Candela€646.70
CNVSLCFG26AStobe Light148 XNUMX XNUMX Candela€667.08
KILLARK -

Veszélyes figyelmeztető lámpa, LED

A Killark vészjelző lámpák fordított kúpos kialakításúak, így 360 fokos lefedettséget biztosítanak a maximális fényvetítés érdekében. 7 mikrovillanás/másodperc villanási sebességük van a jobb vizuális érzékelés érdekében, és bármilyen irányban felszerelhetők (beleértve az objektív felfelé vagy oldalsó helyzetét is). Nem tartalmaznak fedetlen üveget, és megfelelnek az élelmiszer-feldolgozó létesítményekhez szükséges II. osztályú, F&G besorolásoknak. Ezek a figyelmeztető lámpák 70.8 és 148 kandela közötti fényerővel állnak rendelkezésre. Kiválasztott Killark figyelmeztető fények kupola alakú lencsékkel érkeznek, amelyek összegyűjtik az összes fényt és felnagyítják azt a célfelület felé.

StílusModellTételFényteljesítményÁr (ÁFA nélkül)
ANVSLCFG25R4C15, 40kHz átalakító70.8 XNUMX XNUMX Candela€697.63
BNVSLCFG25ALED figyelmeztető lámpa148 XNUMX XNUMX Candela€667.08
KILLARK -

NVSZM sorozatú Xenon lámpák, 120VAC, 60-80 villanás/perc

A Killark NVSZM sorozatú xenon lámpáit figyelmeztető és jelző alkalmazásokhoz tervezték. Ezek a xenon egységek üveggel töltött, hőre keményedő poliészter házzal és Lexan lencsével rendelkeznek, hogy ellenálljanak a -40 és 40 °C közötti környezeti hőmérsékletnek. Percenként 60-80 villanást adnak a kiváló érzékelés és a fényterjedés egyenletes eloszlása ​​érdekében. Válogatott modellek (a veszélyes helyeken villogó fények) LED-technológiája hosszú távú működést kínál minimális energiafogyasztással.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ANVSZMFG01R€679.48
BNVSZMFG01A€678.65
CNVSZMFG01G€678.65
KILLARK -

Veszélyes Xenon figyelmeztető lámpák, 12-80VDC

A Killark EnviroRite NVS sorozatú xenon figyelmeztető lámpák ideálisak figyelmeztető alkalmazásokhoz beltéri és kültéri veszélyes helyeken. Ezek a robbanásbiztos villogó egységek üveggel töltött, hőre keményedő poliészter testtel és Lexan lencsével rendelkeznek, amelyek ellenállnak a -40 és 40 °C közötti környezeti hőmérsékletnek, és ellenállnak a kémiai korróziónak. Falra szerelhetők, és percenként 60-80-szor villannak a jobb vizuális érzékelés érdekében. Válasszon a 12-80 VDC névleges feszültségű lámpatestek széles választékából, borostyánsárga, piros és zöld villogó színben.
Ajánlunk 120VAC figyelmeztető lámpák 120 VAC áramforrással, 10,000 XNUMX órás lámpa élettartammal.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ANVSZMFG26A€678.65
BNVSZMFG26G€678.65
CNVSZMFG26R€662.68

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?