SPEEDAIRE Helyhez kötött légtartályok

Szűrő

SPEEDAIRE -

Hordozható légtartályok

A Speedaire levegőtartályokat sűrített levegő tárolására tervezték, hogy levegőt biztosítsanak a berendezésekhez és szerszámokhoz. Ezek a tartályok maximum 200 PSI nyomáson képesek működni, és lyukasztott motorrésekkel rendelkeznek az alaplemezeken. Válasszon a 6, 10, 12, 14 és 16 hüvelykes átmérőjű légtartályok széles választékából.

StílusModellKapacitásÁtmérőMagasságHosszMunkahelyi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A1TZY62 gal.6"8"19 "175 PSI€520.89
A1TZY73 gal.6"8"25 "175 PSI€517.62
A1TZY86 gal.10 "12 "20 "175 PSI€662.96
A1TZY910 gal.12 "14 "24.5 "175 PSI€724.25
A1TZZ215 gal.12 "14 "34 "175 PSI€804.18
A1TZZ320 gal.14 "16 "32.5 "175 PSI€900.91
B3HDR130 gal.16 "20.46 "41.5 "200 psi€1,377.92
A1TZZ530 gal.16 "18 "37.5 "175 PSI€1,185.55
C1TZZ630 gal.16 "40.5 "-200 psi€1,204.97
C1TZZ760 gal.20 "52 "-200 psi€1,739.54
B3HDR260 gal.20 "27.05 "46.75 "200 psi€1,927.97
B3HDR380 gal.20 "25.65 "61.75 "200 psi€2,293.49
B3HDR4120 gal.24 "30.52 "67.5 "200 psi€3,181.30
ajánlatkérés
SPEEDAIRE -

Tank Air 80 Gallon 200 Psi

StílusModellÁtmérőMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A5Z36120 "27.4 "€2,660.73
B5Z36524 "51.6 "€2,323.25
SPEEDAIRE -

Tank levegő

StílusModellKapacitásÁtmérőMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A5Z36330 gal.16 "45.2 "€1,303.36
B5Z362120 gal.24 "31.9 "€3,438.53
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?