SPEEDAIRE 1TZY6 légtartály álló 175 Psi 2 gallon vízszintes | AB3LCJ

SPEEDAIRE 1TZY6 légtartály álló 175 Psi 2 gallon vízszintes

Raktáron
Tétel: AB3LCJ Modell: 1TZY6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€520.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtartály
Kapacitás2 gal.
Átmérő6"
Magasság8"
Hossz19 "
AnyagAcél
Tartály típusaVízszintes
típusMozdulatlan
Munkahelyi nyomás175 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.4025
Hajó magassága (cm)24.38
Hajó hossza (cm)65.53
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód7311000090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁtmérőMagasságHosszMunkahelyi nyomásÁr
SPEEDAIRE 1TZY7 légtartály álló 175 Psi 3 gallon vízszintes | AB3LCK 1TZY73 gal.6"8"25 "175 PSI€517.61
SPEEDAIRE 1TZY8 légtartály álló 175 Psi 6 gallon vízszintes | AB3LCL 1TZY86 gal.10 "12 "20 "175 PSI€662.96
SPEEDAIRE 1TZY9 légtartály álló 175 Psi 10 gallon vízszintes | AB3LCM 1TZY910 gal.12 "14 "24.5 "175 PSI€724.25
SPEEDAIRE 1TZZ2 légtartály álló 175 Psi 15 gallon vízszintes | AB3LCN 1TZZ215 gal.12 "14 "34 "175 PSI€804.18
SPEEDAIRE 1TZZ3 légtartály álló 175 Psi 20 gallon vízszintes | AB3LCP 1TZZ320 gal.14 "16 "32.5 "175 PSI€900.92
SPEEDAIRE 1TZZ5 légtartály álló 175 Psi 30 gallon vízszintes | AB3LCQ 1TZZ530 gal.16 "18 "37.5 "175 PSI€1,185.55
SPEEDAIRE 1TZZ6 légtartály álló 200 Psi 30 gallon függőleges | AB3LCR 1TZZ630 gal.16 "40.5 "-200 psi€1,204.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 1TZY6 légtartály álló 175 Psi 2 gallon vízszintes
€520.89 /Mértékegység