SPEEDAIRE 5Z361 Tank Air 80 Gallon 200 Psi | AE7KYE

SPEEDAIRE 5Z361 Tank Air 80 Gallon 200 Psi

Raktáron
Tétel: AE7KYE Modell: 5Z361

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,660.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtartály
Kapacitás80 gal.
Átmérő20 "
Magasság27.4 "
Hossz63 "
AnyagAcél
Tartály típusaVízszintes
típusMozdulatlan
Munkahelyi nyomás200 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 130.95
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)167.64
Hajószélesség (cm)62.74
HS-kód7311000090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Alaplap NEMA kerethez (145T, 184T, 215T)
    • Max. Ajánlott szivattyú Sz. (HP) (10/2)
    • Héj (hüvelyk) (50.8)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságÁr
SPEEDAIRE 5Z365 Tank Air 80 Gallon 200 Psi | AE7KYJ 5Z36524 "51.6 "€2,323.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5Z361 Tank Air 80 Gallon 200 Psi
€2,660.73 /Mértékegység