NUMATICS Mágnesszelep-elosztók

Elosztócsatornák, elosztótömbök vagy alállványok, amelyeket széles körben használnak többszelepes egytestes konfigurációban történő támogatásához. Különböző méretekben, formákban kapható, és akár 10 mágnesszelep befogadására is alkalmas

Szűrő

NUMATICS -

Elosztó-szerelvények

StílusModellMagasságHosszÁllomások számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A206-17571"13 "102 5 / 16 "€385.96
B206-17631.187 "7 15 / 16 "52.75 "€274.65
NUMATICS -

Elosztó blokk 6 állomás, Npt

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A206-17531"8.437 "2 5 / 16 "€243.95
B206-17641.187 "9.187 "2.75 "€328.36
C241-1513 / 4 "7.25 "4.88 "€195.10
NUMATICS -

Elosztó blokk 3 állomás

StílusModellMagasságTételHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A229-5251"Elosztó blokk2.75 "2"€89.46
B206-17501"Elosztó szerelvény5"2 5 / 16 "€137.07
C206-17611.187 "Elosztó szerelvény5.437 "2.75 "€182.51
NUMATICS -

Elosztó blokk

StílusModellMagasságTételHosszÁllomások számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A206-17491"Elosztó szerelvény3.875 "22 5 / 16 "€104.04
B229-5241"Elosztó blokk1.84 "22"€66.56
C206-17601.187 "Elosztó szerelvény4.187 "22.75 "€150.92
D229-6761.375 "Elosztó blokk6.375 "11 11 / 16 "€137.90
E229-7181.375 "Elosztó blokk2 15 / 16 "11"€62.22
F229-6302.625 "Elosztó blokk4 9 / 16 "12 5 / 16 "€160.46
G229-8812.625 "Alsó bázis közös kipufogó7.625 "12.62 "€444.34
H229-8802.625 "Alsó bázis közös kipufogó7.625 "12.62 "€269.98
I229-7493.5 "Elosztó blokk teljes méretben9.375 "13"€289.77
I229-7483.5 "Elosztó blokk teljes méretben9.375 "13"€302.27
J241-1483 / 4 "Elosztó szerelvény2 13 / 16 "24.88 "€89.17
NUMATICS -

Elosztó blokk 4 állomás, Npt

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A206-17511"6.187 "2 5 / 16 "€166.12
B206-17621.187 "6 11 / 16 "2.75 "€235.87
C241-1503 / 4 "5"4.88 "€171.53
NUMATICS -

1. al-bázisállomás, Npt

StílusModellMagasságTételHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A203-3611 9 / 16 "Alsó bázis közös kipufogó4.125 "2.187 "€88.16
A203-3591 9 / 16 "Alsó egyedi kipufogó4.125 "2.187 "€98.72
B103-1651"Alsó egyedi kipufogó2.625 "1 11 / 16 "€100.15
B103-1661"Alsó bázis közös kipufogó2.625 "1 11 / 16 "€158.81
C203-4391.5 "Alsó egyedi kipufogó4 9 / 16 "2"€91.43
C203-4411.5 "Alsó bázis közös kipufogó4 9 / 16 "2"€90.55
D203-4952 1 / 16 "Alsó bázis közös kipufogó7.25 "3.38 "€209.14
D203-4962 1 / 16 "Alalap közös kipufogógáz oldalsó és alsó aljzat7.25 "3.38 "€225.58
D203-5032 1 / 16 "Alsó bázis közös kipufogó7.25 "3.38 "€170.68
D203-5012 1 / 16 "Altalaj egyedi kipufogógáz7.25 "3.38 "€210.87
D203-4932 1 / 16 "Altalaj egyedi kipufogógáz7.25 "3.38 "€193.39
D203-5042 1 / 16 "Alsó bázis közös kipufogó7.25 "3.38 "€192.78
D203-5022 1 / 16 "Alsó egyedi kipufogógáz-oldal és aljzat7.25 "3.38 "€227.82
D203-4942 1 / 16 "Alsó egyedi kipufogó oldalsó és alsó aljzat7.25 "3.38 "€237.08
E103-4937 / 16 "1/8 albázis portolt1 13 / 16 "1.38 "€47.74
StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A206-17551"10.75 "2 5 / 16 "€297.69
A241-1523 / 4 "9.437 "4.88 "€229.09

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?