Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUMATICS 203-503 1. al-bázisállomás 3/4 Npt | AC9QTB 3JCE5

NUMATICS 203-503 albázis 1. állomás 3/4 Npt

Raktáron
Tétel: AC9QTB Modell: 203-503Kereszthivatkozás: 3JCE5

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€167.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlsó bázis közös kipufogó
Cv5
Magasság2 1 / 16 "
Hossz7.25 "
NPT kikötő3/4 hüvelyk
Állomások száma1
Szélesség3.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0305
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8481909085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételHosszSzélességÁr
NUMATICS 203-441 1. albázisállomás 1/4 Npt | AC9QNY 3JAX7 203-4411.5 "Alsó bázis közös kipufogó4 9 / 16 "2"€91.11
NUMATICS 203-439 1. al-bázisállomás 1/4 Npt | AC9QNZ 3JAX8 203-4391.5 "Alsó egyedi kipufogó4 9 / 16 "2"€94.15
NUMATICS 203-361 1. al-bázisállomás 3/8 Npt | AC9QPR 3JAZ6 203-3611 9 / 16 "Alsó bázis közös kipufogó4.125 "2.187 "€92.48
NUMATICS 203-359 1. albázisállomás 3/8 Npt | AC9QPT 3JAZ7 203-3591 9 / 16 "Alsó egyedi kipufogó4.125 "2.187 "€101.77
NUMATICS 203-495 1. al-bázisállomás 1/2 Npt | AC9QTC 3JCE6 203-4952 1 / 16 "Alsó bázis közös kipufogó7.25 "3.38 "€224.29
NUMATICS 203-501 1. albázisállomás 3/4 Npt | AC9QTD 3JCE7 203-5012 1 / 16 "Altalaj egyedi kipufogógáz7.25 "3.38 "€230.05
NUMATICS 203-493 1. albázis állomás 1/2 Npt | AC9QTE 3JCE8 203-4932 1 / 16 "Altalaj egyedi kipufogógáz7.25 "3.38 "€199.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUMATICS 203-503 albázis 1. állomás 3/4 Npt
€167.50 /Mértékegység