Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUMATICS 229-749 elosztó blokk 1. állomás 3/4 Npt | AC9QRR 3JCD5

NUMATICS 229-749 Elosztó 1. blokk állomás 3/4 Npt

Raktáron
Tétel: AC9QRR Modell: 229-749Kereszthivatkozás: 3JCD5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€309.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztó blokk teljes méretben
Cv5
Magasság3.5 "
Hossz9.375 "
NPT kikötő3/4 hüvelyk
Állomások száma1
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.728
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481909085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételHosszÁllomások számaSzélességÁr
NUMATICS 229-676 elosztó blokk 1. állomás 1/4 Npt | AC9QNX 3JAX6 229-6761.375 "Elosztó blokk6.375 "11 11 / 16 "€141.99
NUMATICS 229-630 elosztó 1. blokk állomás 3/8 Npt | AC9QPQ 3JAZ5 229-6302.625 "Elosztó blokk4 9 / 16 "12 5 / 16 "€164.57
NUMATICS 229-748 elosztó 1. blokk 1/2 Npt állomás | AC9QRT 3JCD6 229-7483.5 "Elosztó blokk teljes méretben9.375 "13"€331.00
NUMATICS 229-881 elosztó blokk 1. állomás 3/4 Npt | AC9QRX 3JCE1 229-8812.625 "Alsó bázis közös kipufogó7.625 "12.62 "€453.70
NUMATICS 229-880 elosztó 1. blokk 1/2 Npt állomás | AC9QRY 3JCE2 229-8802.625 "Alsó bázis közös kipufogó7.625 "12.62 "€293.69
NUMATICS 229-718 elosztó blokk 1. állomás 1/8 Npt | AC9QUL 3JCJ4 229-7181.375 "Elosztó blokk2 15 / 16 "11"€64.07
NUMATICS 229-524 Elosztó blokk 2 állomás 10-32 Unf-b | AC9QUQ 3JCJ8 229-5241"Elosztó blokk1.84 "22"€70.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUMATICS 229-749 Elosztó 1. blokk állomás 3/4 Npt
€309.45 /Mértékegység