Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUMATICS 206-1755 Elosztótömb 8 állomás 1/4 Npt | AC9QWK 3JCR4

NUMATICS 206-1755 Elosztó blokk 8 állomások 1/4 Npt

Raktáron
Tétel: AC9QWK Modell: 206-1755Kereszthivatkozás: 3JCR4

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€312.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztó szerelvény
Cv1
Magasság1"
Hossz10.75 "
NPT kikötő1/4 hüvelyk
Állomások száma8
Szélesség2 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481909085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
NUMATICS 241-152 Elosztó blokk 8 állomás 1/4 Npt | AC9RBK 3JDF2 241-1523 / 4 "9.437 "4.88 "€245.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUMATICS 206-1755 Elosztó blokk 8 állomások 1/4 Npt
€312.25 /Mértékegység