Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUMATICS 103-493 Sub Base 1 Station 1/8 hüvelykes Npt | AC9QUP 3JCJ7

NUMATICS 103-493 Sub Base 1 Station 1/8 Inch Npt

Raktáron
Tétel: AC9QUP Modell: 103-493Kereszthivatkozás: 3JCJ7
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
€47.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel1/8 albázis portolt
Cv0.3
Magasság7 / 16 "
Hossz1 13 / 16 "
NPT kikötő1/8 hüvelyk
Állomások száma1
Szélesség1.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481909040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételHosszSzélességÁr
NUMATICS 203-441 1. albázisállomás 1/4 Npt | AC9QNY 3JAX7 203-4411.5 "Alsó bázis közös kipufogó4 9 / 16 "2"€91.11
NUMATICS 203-439 1. al-bázisállomás 1/4 Npt | AC9QNZ 3JAX8 203-4391.5 "Alsó egyedi kipufogó4 9 / 16 "2"€94.15
NUMATICS 203-361 1. al-bázisállomás 3/8 Npt | AC9QPR 3JAZ6 203-3611 9 / 16 "Alsó bázis közös kipufogó4.125 "2.187 "€92.48
NUMATICS 203-359 1. albázisállomás 3/8 Npt | AC9QPT 3JAZ7 203-3591 9 / 16 "Alsó egyedi kipufogó4.125 "2.187 "€101.77
NUMATICS 203-503 1. al-bázisállomás 3/4 Npt | AC9QTB 3JCE5 203-5032 1 / 16 "Alsó bázis közös kipufogó7.25 "3.38 "€167.50
NUMATICS 203-495 1. al-bázisállomás 1/2 Npt | AC9QTC 3JCE6 203-4952 1 / 16 "Alsó bázis közös kipufogó7.25 "3.38 "€224.29
NUMATICS 203-501 1. albázisállomás 3/4 Npt | AC9QTD 3JCE7 203-5012 1 / 16 "Altalaj egyedi kipufogógáz7.25 "3.38 "€230.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUMATICS 103-493 Sub Base 1 Station 1/8 Inch Npt
€47.41 /Mértékegység