MASTER APPLIANCE Forrasztási tippek

Réz forrasztóhegyek magas hővezető képességgel és 35 - 45 fokos szögtartománnyal. Hajlított / véső / kúpos / hengeres változatban és különböző átmérőkkel kapható

Szűrő

MASTER APPLIANCE -

Forró levegő tippek

StílusModellÁtmérőBelül Dia.Dia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A70-053-6.9mm8.0mm-
ajánlatkérés
B35389---€30.40
C72-01-51-3.6mm5.6mm€66.46
D72-01-52-6.6mm8.6mm€64.30
E72-01-53-9.7mm11.5mm€77.50
F70-01-50-1.59mm2.5 "€44.29
G70-01-51-3.3mm4.25mm€35.40
H70-01-52-4.9mm5.7mm€33.00
I71-01-501.5mm--€39.31
J71-01-524.7mm--€38.18
MASTER APPLIANCE -

Forrasztási tippek

StílusModellSzögÁtmérőÁtmérő toleranciaTételTipp típusaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A72-01-02-10mm-Forrasztási tipp63 3 / 4 "-€74.51
B35386---Forrasztási tipp--€28.38
C35401-1mm-Forrasztási tipp--€20.58
ajánlatkérés
D35403--4.8mmForrasztási tipp--€17.09
ajánlatkérés
E70-01-01-1mm-Kúpos tűhegy 1mm átm.53 "-€41.50
F91-01-52---Forrasztási tipp-4.7mm€39.04
G71-01-02-2.4mm-Forrasztási tipp--€40.12
H71-01-04-3mm-Forrasztási tipp--€33.81
I35391---Forrasztási tipp--€24.74
ajánlatkérés
J35393---Forrasztási tipp---
ajánlatkérés
K70-01-10-1mm-Eltolásos kúpos tűhegy 1 mm átm.53 "-€41.50
L72-01-03-4mm-Forrasztási tipp64 "-€41.26
ajánlatkérés
M72-01-01-3mm-Forrasztási tipp--€75.26
N72-01-05-1mm-Forrasztási tipp58 1 / 4 "-€69.23
O72-01-06-4mm-Forrasztási tipp68 1 / 2 "-€66.46
P70-01-03-2mm-Forrasztási tipp63 3 / 4 "-€41.50
Q70-01-07-0.5mm-Forrasztási tipp63 3 / 4 "-€36.56
R70-01-16---Forrasztási tipp--€52.23
S91-01-01---Forrasztási tipp-1mm€39.86
T91-01-02---Forrasztási tipp-2.4mm€35.80
T91-01-03---Forrasztási tipp-2mm€35.00
U70-01-53---Forrasztási tipp--€36.56
V35387---Forrasztási tipp--€26.95
W35402-3.6mm-Forrasztási tipp--€20.58
ajánlatkérés
X35400---Forrasztási tipp--€28.59
MASTER APPLIANCE -

Fűtési melléklet

StílusModellÁtmérőTételSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A35394-Hőre zsugorodó melléklet-€23.19
B70-01-5512.7mmForrasztási tipp19mm€13.42
C70-01-5419mmForrasztási tipp22.2mm€16.12
D72-01-5425.4mmForrasztási tipp25.4mm€21.65
E72-01-5532mmForrasztási tipp32mm€21.65
MASTER APPLIANCE -

típus

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
72-01-15CH9KVU€115.71
Lásd a részleteket
MASTER APPLIANCE -

Tipp, Hot Blow

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
170-01-52CH9KVX€31.19
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?