HARTELL Mosogató szivattyú rendszerek

A szennyvízleeresztő szivattyúk a mosdókagyló alá vannak felszerelve, hogy elvezetjék a szennyvizet a szennyes tálcákból, mosogatókból, nedves rudakból, légkondicionáló berendezésekből és konyhákból, amelyeket nem lehet gravitációs vízelvezetéssel elvezetni.

Szűrő

Hartell sink pump systems or wastewater drain pumps are used for draining wastewater from laundry trays, utility sinks, wet bars, air conditioning equipment and kitchenettes that can not be drained...Tovább
HARTELL -

Mosogató leeresztő szivattyúrendszer, 115 V, 5.6 A, 16.5 láb maximális fej, polipropilén

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LTS-1CF3QEF€778.61
Lásd a részleteket
HARTELL -

Mosogató leeresztő szivattyúrendszer, 115 V, 2.2 A, 11 láb maximális fej, polipropilén

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LTA-1CF3QEG€607.83
Lásd a részleteket
HARTELL -

Mosogató leeresztő szivattyúrendszer, 115 V, 5 A, 12 láb maximális fej, polipropilén

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LTP-1CF3QEE€667.84
Lásd a részleteket

Gyakran ismételt kérdések

What is the meaning of the unitised design in these Hartell wastewater drain pumps?

These Hartell laundry pumps have unitised construction that refers to the unit assembly of both body and frame. This design enhances quality control and protects the unit from external environments.

How does a Hartell LTA Series laundry pump operate?

This pump is equipped with a pressure-activated switch that turns on the pump for discharging when the water enters the tub.

What is the maximum lift of these Hartell wastewater drain pumps?

Hartell LTA Series laundry pump has a maximum lift of 11 feet, whereas the LTP Series has 12 feet & LTS Series has a maximum lift of 16.5 feet.

How is the performance of these Hartell wastewater drain pumps at 6 feet lift height?

At 6 feet lift height, the LTA Series Hartell laundry pump offers a flow rate of 1560 gph, whereas the LTP & LTS Series show a flow rate of 2370 & 1500 gph, respectively.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?