HARTELL LTA-1 mosogató leeresztő szivattyú rendszer, 115 V, 2.2 A, 11 láb maximális fej, polipropilén | CF3QEG 802210

HARTELL LTA-1 mosogató leeresztő szivattyú rendszer, 115 V, 2.2 A, 11 láb maximális fej, polipropilén

Tétel: CF3QEG Modell: LTA-1Kereszthivatkozás: 802210
€607.83 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogató leeresztő szivattyú rendszer
HP1/8
Áramfelvétel2.2A
Maximális fej11 "
Outlet Dia.1"
A szivattyú testének anyagaABS
Szivattyú fordulatszáma1670
Feszültség115V

Termék részletek:

A Hartell LTA-1 mosogató leeresztő szivattyú rendszer egy önálló egység, amely közvetlenül csatlakozik a mosodai tálca kádakhoz. Víz elvezetésére szolgál nedves bármosdókból, főzőkonyhákból, háztartási és szennyestálcás mosogatókból. Ez a szivattyú tartalmaz egy nyomásvezérelt kapcsolót, amely bekapcsolja a szivattyút, amikor víz kerül a kádba.

Jellemzők:

  • A Hartell LTA-1 mosogató leeresztő szivattyúrendszere lehetővé teszi a mosogató telepítését, hogy a betontörés nélkül lefolyjon.
  • Nem igényel csapdákat vagy bemeneti csöveket, és közvetlenül a mosogató végrészére rögzíthető.
  • Ez a szivattyúrendszer ABS műanyag házzal rendelkezik az ütés-, korrózió- és vegyszerállóság érdekében.
  • Propilén járókerekekkel ellátott villanymotorral rendelkezik, amely akár 11 láb emelőmagasságot is biztosít.

Kompatibilis tartozékok:

  • PTFE menettömítő szalagok: ehhez a szivattyúrendszerhez 1 hüvelyk széles szalagokra van szükség, hogy vízálló tömítést hozzon létre a csatlakozási pontokon.

Szabványok és jóváhagyások:

  • cUL
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi a maximális hőmérséklet, amelyet ez a szivattyú képes ellenállni?

A. 140 fok F.

K. Hogyan kell felszerelni ezt a szivattyút?

A.

  • Helyezze a szálas tömítést a lefolyómenetekre és az O-gyűrűt a lefolyóra.
  • Emelje fel a szivattyút, és rögzítse a bemeneti meneteket a mosogató leeresztő meneteivel.
  • Forgassa el a szivattyút, amíg a tálca-adapter karima érintkezik a tömítéssel.
  • Miután az érintkezés létrejött, forgassa el a szivattyút, amíg az szilárdan nem rögzül a lefolyóhoz.
  • Szerelje fel a nyomócsövet, és dugja be a szivattyút egy földelt aljzatba.

K. Mekkora a maximális áramlási sebesség, amelyet ez a szivattyú képes produkálni?

A.

  • 28 GPM 5 lábnál
  • 10 GPM 10 lábnál

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARTELL LTA-1 mosogató leeresztő szivattyú rendszer, 115 V, 2.2 A, 11 láb maximális fej, polipropilén
€607.83 /Mértékegység