EBERBACH Szita rázógépek

Alkalmas homok, műanyagok, magvak, porok, talajok és diófélék száraz és nedves szitálására kutatás-fejlesztési és laboratóriumi alkalmazásokban. Egyes modellek digitális időzítővel rendelkeznek a precíz keverési kimenet és a felhasználói kényelem érdekében

Szűrő

StílusModellFeszültségHzKapacitásSebességMagasságÁr (ÁFA nélkül)
AE6103115V50/6040 lbs.60-260 osc / perc12 "€12,372.65
AE6103.25230V50/6040 lbs.60-260 osc / perc12 "€7,761.60
EBERBACH -

Változtatható sebességű dupla kötegű szita rázógépek

StílusModellFeszültségSebességHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AE6203115V180, 280 osc / perc39 "20 "€20,621.08
ajánlatkérés
BE6205115V280 oszc / perc43 "25 "€38,492.68
ajánlatkérés
AE6203.25230V180, 280 osc / perc39 "20 "€12,381.60
ajánlatkérés
BE6205.25230V280 oszc / perc43 "25 "€26,241.60
ajánlatkérés
EBERBACH -

Szita rázógépek

Az Eberbach szitarázógépeket a részecskék méretének elválasztására vagy meghatározására tervezték, hálós szűrőkkel ellátott kamrák sorozatán át vezetve és a mintát agresszíven kevergetve a teljes elválasztás érdekében. Ezek az egységek a márka egyedülálló lengőkar-kialakítását használják, amely függőleges és vízszintes mozgástengelyeket is létrehoz az alacsony zajszintű és erősen agresszív rázáshoz. Egyes modellek rozsdamentes acélból készülnek, hogy ellenálljanak a veszélyes környezetnek, a gőzöknek vagy a pornak. A felhasználói kényelem érdekében digitális időzítőt és ellenőrző lámpát is tartalmaznak. Válasszon a rázógépek széles választékából, 25, 29 és 39 hüvelykes hosszúságban Raptor Supplies.

StílusModellFeszültségSebességMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AE6200115V180, 280 osc / perc10 "39 "20 "€16,496.87
ajánlatkérés
BE6100115V180, 280 osc / perc12 "25 "21 "€10,997.91
CE6105.00115V280 oszc / perc12 "29 "24 "€31,618.99
DE6105.SS115V280 oszc / perc12 "29 "24 "€21,252.00
BE6100.25230V180, 280 osc / perc12 "25 "21 "€5,174.40
EE6105.25230V280 oszc / perc12 "29 "24 "€20,328.00
EE6200.25230V180, 280 osc / perc10 "39 "20 "€11,088.00
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?