Airmaster ventilátor redőnyre szerelt kipufogóventilátorok | Magyarország

AIRMASTER FAN Redőnyre szerelt kipufogóventilátorok

Az ipari konyhákban, raktárakban és laboratóriumokban széles körben használt alacsony nyomású falventilátorok az elavult levegő kiszorítására. Elektromos csiszolású 304 SS felépítésű és teljesen zárt közvetlen meghajtású motorokkal rendelkezik

Szűrő

StílusModellDia Dia.Cfm @ 0.000 hüvelyk. SpCfm @ 0.125 hüvelyk. SpTeljes terhelésű erősítőkMagasságMax. MélységMotor HpPengék számaÁr (ÁFA nélkül)
A2301110 "6113180.613.125 "8"1/305Ft128,483.46
A2301512 "8154901.215.125 "8"1/303Ft145,138.07
A2301216 "12167651.3219.125 "8"1/303Ft222,452.45
A2301318 "18777521.3621.125 "11 "1/303Ft243,877.53
A2301620 "22359202.3523.13 "11 "1/203Ft322,380.30
A2301424 "321420152.227.13 "12.625 "1/153Ft383,067.94
AIRMASTER FAN -

EPRSM sorozatú alacsony nyomású redőnyventilátorok

StílusModellDia Dia.Áramlási sebességMagasságHpAnyagSebességszámSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A230007"121 Vö-1/30Alumínium--Ft126,359.22
A2300110 "611 Vö-1/30Alumínium / Acél--Ft135,854.42
A2300212 "815 Vö-1/30Alumínium--Ft154,114.40
A2300316 "1216 Vö-1/20Alumínium--Ft230,441.20
A2300418 "1877/752 Vö21.13 "1/15Alumínium / Acél-21.13 "Ft257,466.01
A2300720 "2235 Vö-1/15Alumínium / Acél2-Ft274,265.19
A2300524 "3214 Vö-1/4Alumínium3-Ft322,471.59
B2300830 "-33.125 "--133.12 "Ft488,932.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?