PRECISION BRAND Shim készlet választék

Tartalmazza az alátétlemezeket és távtartókat, valamint a sárgaréz/acél/hornyolt alátét-választékot, hogy személyre szabott alátéteket hozzon létre a marók, kötegvágók, fűrészek, hasítókések és köszörűszerszámok gyors és pontos osztásához. Légmentesen záródó polizsákba csomagolva, a darabszám 6 és 450 egység között van

Szűrő

PRECISION BRAND -

Shim készlet választék

StílusModellHosszAnyagDarabszámMéretÁr (ÁFA nélkül)
A2244512 "302 Stainless Steel86 x 12 "€266.23
B2329012 "Kék edzett rugós acél66 x 12 "€170.23
C1695018 "Alacsony széntartalmú acél126 x 18 "€175.79
D1695518 "Alacsony széntartalmú acél156 x 18 "€216.56
E1795018 "260 ötvözött sárgaréz126 x 18 "€272.09
F1795518 "260 ötvözött sárgaréz156 x 18 "€329.49
PRECISION BRAND -

Arbor Shim választék

StílusModellBelül Dia.AnyagDarabszámDia kívül.MéretÁr (ÁFA nélkül)
A251200.375 "Alacsony széntartalmú acél190.625 "-€24.39
B447140.375 "Poliészter és PVC130.625 "-€61.32
C259980.375 ", 0.500", 0.625 ", 0.750" és 0.875 "Alacsony széntartalmú acél1500.625 ", 0.750", 1 ", 1.125" és 1.375 "0.375 x 0.625 ", 0.500 x 0.750", 0.625 x 1 ", 0.750 x 1.125" és 0.875 x 1.375 "€290.06
C259990.375 ", 0.500", 0.625 ", 0.750" és 1 "Alacsony széntartalmú acél1500.625 ", 0.750", 1 ", 1.125" és 1.500 "0.375 x 0.625 ", 0.500 x 0.750", 0.625 x 1 ", 0.750 x 1.125" és 1 x 1.500 "€401.29
D447280.500 "Poliészter és PVC130.75 "-€59.73
A251400.500 "Alacsony széntartalmú acél190.75 "-€24.39
A251600.625 "Alacsony széntartalmú acél191"-€30.24
D447420.625 "Poliészter és PVC131"-€58.55
D447560.750 "Poliészter és PVC131.125 "-€59.49
A251800.750 "Alacsony széntartalmú acél191.125 "-€35.19
D447700.875 "Poliészter és PVC131.375 "-€58.76
A252000.875 "Alacsony széntartalmú acél191.375 "-€38.08
B447841.000 "Poliészter és PVC131.5 "-€58.76
A252201.000 "Alacsony széntartalmú acél191.5 "-€40.26
E252601.25 "Alacsony széntartalmú acél-1.75 "-€43.29
D448121.25 "Poliészter és PVC131.75 "-€56.98
D448541.75 "Poliészter és PVC132.75 "-€68.43
C253201.75 "Alacsony széntartalmú acél192.75 "-€74.85
A252401.125 "Alacsony széntartalmú acél191.625 "-€41.43
D447981.125 "Poliészter és PVC131.625 "-€60.94
F252801.375 "Alacsony széntartalmú acél191.875 "-€46.37
B448261.375 "Poliészter és PVC131.875 "-€62.95
B448401.500 "Poliészter és PVC132.125 "-€62.95
G254601.500 "Alacsony széntartalmú acél192.125 "-€53.49
A254802"Alacsony széntartalmú acél192.75 "-€95.22
PRECISION BRAND -

Réselt alátét választék

StílusModellCsavar méreteHosszRés mélységeSlot WidthSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A429051 / 2 "2"1-5 / 16 "5 / 8 "2"€519.43
A429041 / 4 "1"51 / 64 "5 / 16 "1"€491.72
A429065 / 8 "3"1.5 "3 / 4 "3"€702.03
PRECISION BRAND -

Színkóddal ellátott választék

StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A449055 x 20 "€120.95
B4491010 x 20 "€263.58
C4491520 x 20 "€489.16
PRECISION BRAND -

Sárgaréz alátét készlet választék

StílusModellDarabszámÁr (ÁFA nélkül)
A1754512€118.49
B1755015€170.96
PRECISION BRAND -

Die Button Shim választék

StílusModellCsavar méreteBelül Dia.AnyagDarabszámDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A269301/4 - 1 "0.170–0.750 ”0.005 "kék hőmérsékletű rugós acél, 0.015" 1075 edzett rugós acél4500.249–0.999 ”€495.84
B269896 - 20 mm5 - 16 mm302 Teljes kemény rozsdamentes acél3306 - 20 mm€448.77
PRECISION BRAND -

Arbor Spacer választék

StílusModellBelül Dia.KulcsszélességDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A241200.375 "1/80.625 "€23.58
B241400.500 "1/80.75 "€23.93
B241600.625 "5 / 32 "1"€32.43
B241800.750 "3/161.125 "€37.96
B242000.875 "3/161.375 "€40.72
B242201.000 "1/41.5 "€39.46
C242601.25 "5/161.75 "€45.87
A243201.75 "7/162.75 "€69.97
A242401.125 "1/41.625 "€40.59
A242801.375 "5/161.875 "€41.34
C244601.500 "3/82.125 "€52.63
B244802"1/22.75 "€90.00
PRECISION BRAND -

Acél alátét készlet választék készlet

StílusModellDarabszámÁr (ÁFA nélkül)
A1668012€110.06
B1668515€137.79
PRECISION BRAND -

Shim választék rövidítése

StílusModellBelül Dia.AnyagDarabszámDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A260100.252 - 0.751 "0.005 "kék hőmérsékletű rugós acél, 0.032" 1075 edzett rugós acél2700.366 - 0.995 "€388.01
B266006 - 20 mm302 Teljes kemény rozsdamentes acél36010 - 30 mm€645.80
PRECISION BRAND -

Hosszabbító alátét választék

StílusModellBelül Dia.AnyagDarabszámDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A260050.171 - 0.598 "0.005 "kék hőmérsékletű rugós acél, 0.032" 1075 edzett rugós acél2700.248 - 0.746 "€364.59
B265005 - 16 mm302 Teljes kemény rozsdamentes acél3306 - 20 mm€695.58

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?