Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 26930 alátét választék vágógomb 450 db 18 Szs | AD8XGH 4NFH6

PRECISION BRAND 26930 Shim Assortment Die Button 450 Darab 18 Szs

Raktáron
Tétel: AD8XGH Típus: 26930Kereszthivatkozás: 4NFH6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€495.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDie Button Shim választék
Csavar mérete1/4 - 1 "
Belül Dia.0.170–0.750 ”
Anyag0.005 "kék hőmérsékletű rugós acél, 0.015" 1075 edzett rugós acél
Darabszám450
Dia kívül.0.249–0.999 ”
Vastagság tartomány (hüvelyk)0.005–0.015 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód7318290000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteBelül Dia.AnyagDarabszámDia kívül.Ár
PRECISION BRAND 26989 alátét választék gomb metrikus 330 db 10 Szs | AD8XGJ 4NFH7 269896 - 20 mm5 - 16 mm302 Teljes kemény rozsdamentes acél3306 - 20 mm€448.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 26930 Shim Assortment Die Button 450 Darab 18 Szs
€495.85 /Mértékegység