Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUPCO Q105 Sequencer kapcsolók száma 3 1-110 sec | AB9UKZ 2FBW1

SUPCO Q105 Sequencer Kapcsolók száma 3 1-110 mp

Raktáron
Tétel: AB9UKZ Típus: Q105Kereszthivatkozás: 2FBW1

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€73.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos szekvenszer
Vezérlő feszültség24
Mélység2"
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V14
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC7
Magasság1.875 "
Zárt rotorerősítők @ 120 V72
Zárt rotorerősítők @ 240 V42
Kapcsolók száma3
Ellenálló erősítők @ 120V25
típusHő- és / vagy ventilátor ventilátor hőszivattyúkban és elektromos kemencékben
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1282
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8543709650
Származási országMX

Termék részletek:

    • Aux. Kikapcsolási idő (sec) (1–110)
    • Aux. Bekapcsolási idő (sec) (1–110)
    • Teljes terhelésű amperek @ 480V (3)
    • Zárt rotorerősítők @ 480V (18)
    • Fő kikapcsolási idő (sec) (1-től 110-ig)
    • Főkapcsolási idő (sec) (1-től 110-ig)
    • Időzítések száma (2)
    • Kikapcsolási idő (másodperc) (1–110)
    • Időben (másodperc) (1-től 110-ig)
    • Pilóta Duty 120 / 480V (VA) (125)
    • Ellenálló erősítők @ 240 V (25)
    • Ellenálló erősítők @ 480 V (12.5)
    • Therm-o-Disc modellszám (15SH21309575)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPCO Q105 Sequencer Kapcsolók száma 3 1-110 mp
€73.31 /Mértékegység