Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UEE8 elektromos szekvenátor 2 kapcsoló 1-20 mp | AF2HYH

APPROVED VENDOR 6UEE8 elektromos szekvenáló 2 kapcsoló 1-20 mp

Raktáron
Tétel: AF2HYH Modell: 6UEE8
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
€46.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos szekvenszer
Vezérlő feszültség24
Mélység1-5 / 8 "
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC7
Magasság1.875 "
Zárt rotorerősítők @ 240 V42
Kapcsolók száma2
típusHő- és / vagy ventilátor ventilátor hőszivattyúkban és elektromos kemencékben
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Aux. Kikapcsolási idő (sec) (1–20)
    • Aux. Bekapcsolási idő (sec) (4–110)
    • Fő kikapcsolási idő (sec) (40-től 110-ig)
    • Főkapcsolási idő (sec) (1-től 20-ig)
    • Időzítések száma (2)
    • Kikapcsolási idő (másodperc) (1–20)
    • Időben (másodperc) (40-től 110-ig)
    • Pilóta Duty 120 / 480V (VA) (125)
    • Ellenálló erősítők @ 240 V (30)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UEE4 elektromos szekvenáló 1 kapcsoló 1-25 mp | AF2HYD 6UEE41-1 / 2 "2.5 "1.75 "€38.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UEE5 elektromos szekvenáló 1 kapcsoló 30-90 mp | AF2HYE 6UEE51-5 / 8 "1.5 "1.62 "€39.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UEE6 elektromos szekvenátor 1 kapcsoló 1-20 mp | AF2HYF 6UEE61-5 / 8 "1.5 "1.62 "€39.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UEE7 elektromos szekvenátor 2 kapcsoló 30-90 mp | AF2HYG 6UEE71-5 / 8 "1.875 "2"€46.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UEE9 elektromos szekvenátor 3 kapcsoló 1-110 mp | AF2HYJ 6UEE92"1.875 "3.25 "€81.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6UEE8 elektromos szekvenáló 2 kapcsoló 1-20 mp
€46.38 /Mértékegység