Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UEF0 elektromos szekvenátor 4 kapcsoló 1-110 mp | AF2HYK

APPROVED VENDOR 6UEF0 elektromos szekvenáló 4 kapcsoló 1-110 mp

Raktáron
Tétel: AF2HYK Modell: 6UEF0

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€91.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos szekvenszer
Vezérlő feszültség24
Mélység2"
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC7
Magasság1.875 "
Zárt rotorerősítők @ 240 V42
Kapcsolók száma4
típusHő- és / vagy ventilátor ventilátor hőszivattyúkban és elektromos kemencékben
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Aux. Kikapcsolási idő (sec) (1–110)
    • Aux. Bekapcsolási idő (sec) (1–110)
    • Fő kikapcsolási idő (sec) (1-től 110-ig)
    • Főkapcsolási idő (sec) (1-től 110-ig)
    • Időzítések száma (2)
    • Kikapcsolási idő (másodperc) (1–110)
    • Időben (másodperc) (1-től 110-ig)
    • Pilóta Duty 120 / 480V (VA) (125)
    • Ellenálló erősítők @ 240 V (30)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6UEF0 elektromos szekvenáló 4 kapcsoló 1-110 mp
€91.42 /Mértékegység