MITUTOYO Szabályok és egyenes élek

Steel-made rules are used for making accurate length and other linear measurements. Feature a smooth surface with clear graduations for making measurement reading easier. A pocket steel rule variant with a pocket clip is also available.

Szűrő

MITUTOYO -

Acélszabályok

StílusModellosztásokHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A182-102---€27.14
ajánlatkérés
B182-171---€102.58
C182-151---€65.41
D182-243---€115.84
E182-107---€28.86
E182-108---€37.15
F182-104---€26.09
ajánlatkérés
G182-165---€104.42
H182-145---€65.51
I182-309---€156.94
J182-1311 mm, 1/2 mm300mm25mm€56.27
K182-20710., 100., 1 mm, 1/2 mm150mm12.7mm€26.44
MITUTOYO -

Rugalmas szabályok

StílusModellÉpítésÉrettségi típusaosztásokHosszÁr (ÁFA nélkül)
A182-204Edzett edzett acél3R32., 64., 10., 506"€24.60
B182-221Edzett rozsdamentes acél4R8-as, 16-es, 32-es, 64-os12 "€49.68
MITUTOYO -

Zsebszabályok

StílusModellÉpítésbefejezosztásokHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A950-301AcélSzatén króm32nd, 64.6"1 / 2 "€7.92
B950-300Edzett rozsdamentes acélFekete Nonglare szatén króm64., 1 mm150mm13mm€18.33
MITUTOYO -

Acél szabály 150 x 1 mm x 0.5 mm

StílusModellosztásokSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A182-2111 mm, 0.5 mm12.7mm€39.34
B182-1111 mm, 1/2 mm19mm€26.01
MITUTOYO -

Acél szabály, rugalmas

StílusModellÉpítésÉrettségi típusaosztásokTételHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A182-208Edzett edzett acél-50., 100., 1 mm, 1/2 mmRugalmas szabály150mm13mm€35.07
B182-305Edzett edzett acél-16., 32., 64., 1 mm és 1/2 mmFélig rugalmas szabály300mm16mm€64.26
C182-226Edzett edzett acél-50., 100., 1 mm, 1/2 mmRugalmas szabály300mm13mm€67.38
D182-201Edzett rozsdamentes acél4R8-as, 16-es, 32-es, 64-osRugalmas szabály6"1 / 2 "€26.38
E182-205Edzett rozsdamentes acélHüvelyk / metrikus32., 64., 1/2 mm, 1 mmRugalmas szabály150mm13mm€24.09
F182-225Edzett rozsdamentes acélHüvelyk / metrikus32., 64., 1/2 mm, 1 mmRugalmas szabály300mm13mm€48.52
G182-203Edzett rozsdamentes acél5RElöl: 32. és 64., Hátul: 10. és 100.Rugalmas szabály6"1 / 2 "€25.22
H182-223Edzett rozsdamentes acél5RElöl: 32. és 64., Hátul: 10. és 100.Rugalmas szabály12 "1 / 2 "€49.15
I182-202Edzett rozsdamentes acél16RElöl 32. és 64., Hátul 50. és 100.Rugalmas szabály6"1 / 2 "€23.82
I182-222Edzett rozsdamentes acél16RElöl 32. és 64., Hátul 50. és 100.Rugalmas szabály12 "1 / 2 "€49.22
MITUTOYO -

Acél szabály, merev

StílusModellÉrettségi típusaosztásokTételHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A182-1014R8-as, 16-es, 32-es, 64-osMerev szabály6"3 / 4 "€27.65
B182-1214R8-as, 16-es, 32-es, 64-osMerev szabály12 "1"€54.41
C182-1235RElöl: 32. és 64., Hátul: 10. és 100.Merev szabály12 "1"€55.58
D182-1035RElöl: 32. és 64., Hátul: 10. és 100.Merev szabály6"3 / 4 "€26.36
E182-105Hüvelyk / metrikus32., 64., 1/2 mm, 1 mmMerev szabály150mm19mm€28.55
F182-206Hüvelyk / metrikus50., 100., 1 mm, 1/2 mmRugalmas szabály150mm13mm€23.98
MITUTOYO -

Acélszabály 18 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
182-241AE7ZCP€69.46
MITUTOYO -

Steel Rule Flex 6 Inch 16 / 32 / 64ths / 0.5 / 1mm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
182-302AD8MTP€36.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?