Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 182-111 Acélszabály 150 x 19mm 1mm 0.5mm | AD6XRV 4CGU9

MITUTOYO 182-111 acél szabály 150 x 19 mm 1 mm 0.5 mm

Raktáron
Tétel: AD6XRV Modell: 182-111Kereszthivatkozás: 4CGU9

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€26.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél szabály
ÉpítésEdzett és edzett rozsdamentes acél
befejezSzatén króm
osztások1 mm, 1/2 mm
Hossz150mm
jelölésekFekete
Szélesség19mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód9017800000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellosztásokSzélességÁr
MITUTOYO 182-211 Acélszabály 150 x 12.7 mm 1 mm 0.5 mm | AD6XRX 4CGV2 182-2111 mm, 0.5 mm12.7mm€40.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 182-111 acél szabály 150 x 19 mm 1 mm 0.5 mm
€26.02 /Mértékegység