Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 182-207 acélszabály 6 hüvelyk 1 / 10 1 / 100 hüvelyk 1 mm 0.5 mm | AD6XRW 4CGV1

MITUTOYO 182-207 acél szabály 6 hüvelyk 1 / 10 1 / 100 hüvelyk 1 mm 0.5 mm

Raktáron
Tétel: AD6XRW Modell: 182-207Kereszthivatkozás: 4CGV1

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél szabály
ÉpítésEdzett és edzett rozsdamentes acél
befejezSzatén króm
osztások10., 100., 1 mm, 1/2 mm
Hossz150mm
jelölésekFekete
Szélesség12.7mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód9017800000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellosztásokHosszSzélességÁr
MITUTOYO 182-131 szatén acél szabály 1mm / .5mm | AA8AGN 16X226 182-1311 mm, 1/2 mm300mm25mm€59.76
MITUTOYO 182-104 Steel Rule, 3R, 1/10, 1/32, 1/50, 1/64 hüvelyk méret, 6 hüvelyk hosszúság | CJ3NDR 54GE61 182-104---€28.92
MITUTOYO 182-102 Steel Rule, 16R, 1/100, 1/32, 1/50, 1/64 hüvelyk, 6 hüvelyk hosszúság | CJ3NDT 54GE60 182-102---€27.14
MITUTOYO 182-107 acélszabály | CT3RMJ 39X230 182-107---€28.86
MITUTOYO 182-165 acélszabály | CT3RMK 39X238 182-165---€104.42
MITUTOYO 182-108 acélszabály | CT3RML 39X231 182-108---€37.15
MITUTOYO 182-171 acélszabály | CT3RMM 39X242 182-171---€102.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 182-207 acél szabály 6 hüvelyk 1 / 10 1 / 100 hüvelyk 1 mm 0.5 mm
€26.44 /Mértékegység