Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 182-101 Acélszerkezet merev 6x3 / 4 hüvelykes 8/16/32/64-es | AE7ZCM 6C301

MITUTOYO 182-101 Steel Rule Rigid 6x3 / 4 Inch 8 / 16 / 32 / 64ths

Raktáron
Tétel: AE7ZCM Modell: 182-101Kereszthivatkozás: 6C301

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€27.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev szabály
ÉpítésEdzett rozsdamentes acél
befejezFekete Nonglare szatén króm
Érettségi típusa4R
osztások8-as, 16-es, 32-es, 64-os
Hossz6"
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód9017800000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellÉrettségi típusaosztásokTételHosszSzélességÁr
MITUTOYO 182-206 Acélszabály merev 6 hüvelyk 50/100 / 0.5 / 1 mm | AE7ZCJ 6C298 182-206Hüvelyk / metrikus50., 100., 1 mm, 1/2 mmRugalmas szabály150mm13mm€24.36
MITUTOYO 182-121 Acélszabály merev 12 hüvelykes 8/16/32 / 64. | AE7ZCN 6C302 182-1214R8-as, 16-es, 32-es, 64-osMerev szabály12 "1"€54.41
MITUTOYO 182-103 Acél szabály merev 6 hüvelyk 32 /64 /10 / 100ths | AE7ZCR 6C305 182-1035RElöl: 32. és 64., Hátul: 10. és 100.Merev szabály6"3 / 4 "€28.76
MITUTOYO 182-123 Acélszabály merev 12 hüvelykes 32/64/10 / 100th | AE7ZCT 6C306 182-1235RElöl: 32. és 64., Hátul: 10. és 100.Merev szabály12 "1"€61.63
MITUTOYO 182-105 Acélszabály merev 6 hüvelyk 32/64 / 0.5 / 1 mm | AE7ZCU 6C307 182-105Hüvelyk / metrikus32., 64., 1/2 mm, 1 mmMerev szabály150mm19mm€28.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 182-101 Steel Rule Rigid 6x3 / 4 Inch 8 / 16 / 32 / 64ths
€27.65 /Mértékegység