hengerek

Szűrő

CRETORS -

Nacho Cheese Dispenser, 6 Lb Bags, 18 Inch Overall Dp, 18 3/4 Inch Overall Ht

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
NCH1A-XCR2RTP€3,451.82
CROWN VERITY -

Hot Dog Steamer, 60 to 75 lb/Up to 100 Hot Dogs and Buns, 20 Inch Cooking Surface Wide

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CV-3WHSCR2TNR€11,714.71
INA -

Track Roller, 47 mm Dia, Steel, 1 Row, Single Sealedidthriver Slot, Crowned

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
KR47-PPCR4NHD€229.33
LINEAR -

PBC Cam Follower, 1 3/8 Inch Dia, Zinc Plated Steel, 1 Row, Dbl Sealed, Plain, Crowned

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PAC3016CR9MWC€65.34
DAYTON -

Belépő görgő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
504538520021CJ2CQX€22.52
Lásd a részleteket
VESTIL -

Belépő görgő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
16-132-840CJ2CQY€34.91
Lásd a részleteket
DAYTON -

Belépő görgők

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1000516001CJ2CQZ€22.52
Lásd a részleteket
VESTIL -

Töltse be a görgős készletet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PM-LRKCJ2TKN€301.00
Lásd a részleteket
COOPER B-LINE -

Csőgörgő, 2.62 x 7.25 x 1.62 hüvelyk méretű, acél, galvanizált

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
B219ZNCH7WUT-
ajánlatkérés

hengerek

Hengerek kaphatók különböző típusú szállítószalagokhoz, az alumíniumtól, a horganyzott acéltól, a PVC-től és a beépített lengéscsillapítókkal ellátott görgőktől. Ezek a hengerek tartósak és akár 385 kg-os terheket is képesek kezelni, ideális teherautók hatékony rakodásához és kirakodásához. Könnyen telepíthető, rugós tengelyekkel és kereskedelmi minőségű csapágyakkal, amelyek könnyű olajkenést és alacsony karbantartást igényelnek

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?