EATON Danfoss GH493 sorozatú gumi hidraulikus spiráltömlők


Az Eaton Danfoss GH493 sorozatú hidraulikus spiráltömlőit kőolaj- és vízbázisú folyadékok hidraulikus rendszerekben történő szállítására használják.

Szűrő
Fedőanyag: Szintetikus gumi , Biztonsági tényező: 4:1 , A cső anyaga: Szintetikus gumi
StílusModellTemp. HatótávolságDash méretTömlő belül Dia.típusTömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
GH493-10X50"
-40 foktól 260 fokig-105/8Huzal megerősítve501-7/6446000€2,920.53
A
GH493-24X60FT
-40 foktól 260 fokig-241.5Huzal megerősítve602.125104000€7,972.24
A
GH493-32X60FT
-40 foktól 260 fokig-322Huzal megerősítve602-41/6412.54000€11,222.34
A
GH493-20X60FT
-40 foktól 260 fokig-201.25Huzal megerősítve601-53/648.254500€6,193.69
A
GH493-16
-40-től 212 F-ig161"Tömeg50 láb.1.48 "6"5100 PSI€2,875.06
A
GH493-20
-40-től 212 F-ig201-1 / 4 "Tömeg50 láb.1.83 "8.25 "4500 PSI€3,774.81
A
GH493-12
-40-től 212 F-ig123 / 4 "Tömeg50 láb.1.2 "4"5500 PSI€2,468.11
A
GH493-8
-40-től 212 F-ig81 / 2 "Tömeg50 láb.0.92 "3.5 "6000 psi€1,741.20

Jellemzők

  • 4 vezetékes felépítésűek, amelyek nagyon nagy nyomású hidraulika vezetékekhez használhatók kritikus alkalmazásokban, például építőiparban, bányászatban, mezőgazdaságban és ipari berendezésekben, hogy ellenálljanak a nyomáslökéseknek és a hajlításnak.
  • Ezek a nagy vezetőképességű tömlők akár 260 fokos hőmérsékletet is ellenállnak, és kompatibilisek a 4S sorozatú tömlőszerelvényekkel a legigényesebb alkalmazások kezelésére.
  • A 4S sorozatú szerelvények egyedi O-gyűrűs tömítést tartalmaznak a csőcsonkon, amely szivárgásmentes teljesítményt biztosít nagy impulzusú nyomású alkalmazásoknál, és ellenáll a nedvesség felhalmozódásának a tömlőcsatlakozó végén a rendszer indítása vagy leállítása során.

Szabványok és jóváhagyások

  • SAE
  • EN
  • ISO
  • ABS
  • EN
  • OSHA

Gyakran ismételt kérdések

Mik a rugalmas tömlők előnyei?

Az Eaton flexibilis tömlők szintetikus gumiból készülnek, amely könnyű vezetést, rezgéselnyelést, kopásállóságot és hangtompítást kínál, miközben alkalmazkodik a csatlakoztatott alkatrészek mozgásához.

Mi az a DURA-KOTE bevonatolási technológia?

Az Eaton 4S/6S sorozatú szénacél szerelvények Dura-Kote bevonatolási technológiával készülnek, amely háromszoros korrózióvédelmet nyújt a hagyományos tömlőszerelvényekhez képest.

Hogyan lehet azonosítani a megfelelő hidraulikus szerelvényt?

  • Határozza meg a szerelvény típusát (préselt / újrafelhasználható).
  • Kösse össze a port csatlakozását a tömlőcsatlakozással.
  • Határozza meg a tömítés típusát (O-gyűrű, szögletes vagy kúpos menet).
  • Ellenőrizze az illesztés kialakítását és a menet méretét.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?