Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER R56E4317M hűtő mágnesszelep izzadás 2-1/8 hüvelyk | AH7BDW 36PR83

PARKER R56E4317M hűtő mágnesszelep izzadás 2-1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH7BDW Típus: R56E4317MKereszthivatkozás: 36PR83

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€1,276.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtési mágnesszelep
Ügynökségi megfelelésUL, CSA
TestalkatSárgaréz
csatlakozásODF
Csatlakozás típusa / méreteIzzad 2-1 / 8
TömítőanyagSzintetikus bevonatú fém
Kikötő1-5/16
R-134A folyékony vezeték tonna @ 5 PSI96.9
Biztonsági üzemi nyomás (PSI)700
típusÁltalában zárt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4875
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)23.88
Származási országUS

Termék részletek:

    • R-410A folyékony vezeték tonnák @ 5 PSI: 156

Termékváltozatok

TermékekModellÜgynökségi megfelelésCsatlakozás típusa / méreteKikötőÁr
PARKER R16E32 hűtő mágnesszelep 500 psi ODF | AH2HQG 29AH09 R16E32UL, CSA, CEIzzadjon 1/47/64€162.18
PARKER R38E145M hűtő mágnesszelep sárgaréz ODF | AH4VPE 35ML17 R38E145MUL, CSA, CEIzzadjon 5/87/16€418.95
PARKER R56E4313M hűtő mágnesszelep izzadás 1-5/8 hüvelyk | AH7BDV 36PR82 R56E4313MUL, CSAIzzad 1-5 / 81-5/16€1,306.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER R56E4317M hűtő mágnesszelep izzadás 2-1/8 hüvelyk
€1,276.26 /Mértékegység