Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER R42E195M hűtő mágnesszelep 650 Psi Odf | AF8MRE 29AH21

PARKER R42E195M hűtő mágnesszelep 650 Psi Odf

Raktáron
Tétel: AF8MRE Típus: R42E195MKereszthivatkozás: 29AH21

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€683.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtési mágnesszelep
TestalkatSárgaréz
csatlakozásODF
Csatlakozás típusa / méreteIzzadság 5/8 "
TömítőanyagSzintetikus bevonatú fém
Kikötő19 / 32 "
R-134A folyékony vezeték tonna @ 5 PSI18.4
Biztonsági üzemi nyomás (PSI)650
típusÁltalában zárt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8481809045

Termék részletek:

    • R-134A szívóvezeték tonna @ 40 fok. (F) (1.49)
    • R-410A folyékony vezeték tonnák @ 5 PSI (29.7)
    • R-410A szívóvezeték tonna @ 40 fok. (F) (2.33)

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásCsatlakozás típusa / méreteKikötőtípusÁr
PARKER R42E197M hűtő mágnesszelep 7/8 In | AA3WTB 11X601 R42E197MODFIzzadság 7/8 "19 / 32 "Kétirányú, általában zárva€747.71
PARKER R42E199M hűtő mágnesszelep 1-1/8 In | AA3WTC 11X602 R42E199MODFIzzad 1-1 / 8 "19 / 32 "Kétirányú, általában zárva€739.09
PARKER R46E257M hűtő mágnesszelep 7/8 In | AA3WTD 11X603 R46E257MODFIzzadság 7/8 "25 / 32 "Kétirányú, általában zárva€816.47
PARKER R46E259M hűtő mágnesszelep 1-1/8 In | AA3WTE 11X604 R46E259MODFIzzad 1-1 / 8 "25 / 32 "Kétirányú, általában zárva€790.71
PARKER R52E359M hűtő mágnesszelep 1-1/8 In | AA3WTF 11X605 R52E359MODFIzzad 1-1 / 8 "1"Kétirányú, általában zárva€1,074.30
PARKER R52E3511M hűtő mágnesszelep 1-3/8 In | AA3WTG 11X606 R52E3511MODFIzzad 1-3 / 8 "1"Kétirányú, általában zárva€1,074.30
PARKER R36E105M hűtő mágnesszelep 650 Psi Odf | AB8THT 29AH19 R36E105MODFIzzadság 5/8 "5 / 16 "Általában zárt€369.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER R42E195M hűtő mágnesszelep 650 Psi Odf
€683.24 /Mértékegység