Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER R38E145M hűtő mágnesszelep sárgaréz ODF | AH4VPE 35ML17

PARKER R38E145M hűtő mágnesszelep sárgaréz ODF

Raktáron
Tétel: AH4VPE Típus: R38E145MKereszthivatkozás: 35ML17

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€418.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtési mágnesszelep
Ügynökségi megfelelésUL, CSA, CE
TestalkatSárgaréz
csatlakozásODF
Csatlakozás típusa / méreteIzzadjon 5/8
TömítőanyagSzintetikus bevonatú fém
Kikötő7/16
R-134A folyékony vezeték tonna @ 5 PSI12
Biztonsági üzemi nyomás (PSI)650
típusÁltalában zárt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)14.48
Származási országUS

Termék részletek:

    • R-134A szívóvezeték tonna @ 40 fok. (F): 1
    • R-410A folyékony vezeték tonnák @ 5 PSI: 19.2
    • R-410A szívóvezeték tonna @ 40 fok. (F): 1.56

Termékváltozatok

TermékekModellÜgynökségi megfelelésCsatlakozás típusa / méreteKikötőÁr
PARKER R16E32 hűtő mágnesszelep 500 psi ODF | AH2HQG 29AH09 R16E32UL, CSA, CEIzzadjon 1/47/64€162.18
PARKER R56E4313M hűtő mágnesszelep izzadás 1-5/8 hüvelyk | AH7BDV 36PR82 R56E4313MUL, CSAIzzad 1-5 / 81-5/16€1,306.36
PARKER R56E4317M hűtő mágnesszelep izzadás 2-1/8 hüvelyk | AH7BDW 36PR83 R56E4317MUL, CSAIzzad 2-1 / 81-5/16€1,276.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER R38E145M hűtő mágnesszelep sárgaréz ODF
€418.95 /Mértékegység