WEBSTONE Tisztító- és töltőszelepek

Olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol a folyadékok elhagyására és újratöltésére van szükség (például öblítéshez és ürítéshez), vagy gépjárművekhez. Vinil borítású acél fogantyúval rendelkezik, 1/2, 3/4 és 1 hüvelykes csőméretekben kaphatók

Szűrő

WEBSTONE -

Öblítse és töltse fel a szelepeket

StílusModellFogantyúTételCsőméretnyomás tartományTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A41672Zománcozott alumíniumTágulási tartály szervizszelep1 / 2 "294-600 psi100-350 F fok€77.87
B4444WPRVinil borítású acélTartály nélküli vízmelegítő szervizszelep1"398-500 psi100-180 F fok€604.23
C54444WPRVinil borítású acélTartály nélküli vízmelegítő szervizszelep1"398-500 psi100-180 F fok€604.23
D48613Vinil borítású acélÖblítés és töltőszelep3 / 4 "294-600 psi100-350 F fok€118.49
D48614Vinil borítású acélÖblítés és töltőszelep1"294-600 psi100-350 F fok€148.76
E58613Vinil borítású acélÖblítés és töltőszelep3 / 4 "294-600 psi100-350 F fok€116.19
E58614Vinil borítású acélÖblítés és töltőszelep1"294-600 psi100-350 F fok€151.08
B44443WPRVinil borítású acélTartály nélküli vízmelegítő szervizszelep3 / 4 "398-500 psi100-180 F fok€355.61
C54443WPRVinil borítású acélTartály nélküli vízmelegítő szervizszelep3 / 4 "398-500 psi100-180 F fok€341.65

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?