Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEBSTONE 48614 ürítő és töltő szelep 1 hüvelykes sárgaréz | AD3PRY 40L224

WEBSTONE 48614 Öblítő- és töltőszelep, 1 hüvelykes sárgaréz

Raktáron
Tétel: AD3PRY Típus: 48614Kereszthivatkozás: 40L224

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€157.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖblítés és töltőszelep
test anyagaSárgaréz
FogantyúVinil borítású acél
Csőméret1"
nyomás tartomány294-600 psi
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Temp. Hatótávolság100-350 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0395
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8481809005
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúTételCsőméretnyomás tartományTemp. HatótávolságÁr
WEBSTONE 41672 tágulási tartály szelep 1/2 hüvelykes sárgaréz | AD3PRW 40L222 41672Zománcozott alumíniumTágulási tartály szervizszelep1 / 2 "294-600 psi100-350 F fok€82.52
WEBSTONE 48613 ürítő és töltő szelep 3/4 hüvelykes sárgaréz | AD3PRX 40L223 48613Vinil borítású acélÖblítés és töltőszelep3 / 4 "294-600 psi100-350 F fok€125.61
WEBSTONE 58613 ürítő és töltő szelep 3/4 hüvelykes sárgaréz | AD3PRZ 40L225 58613Vinil borítású acélÖblítés és töltőszelep3 / 4 "294-600 psi100-350 F fok€123.15
WEBSTONE 58614 öblítő- és töltőszelep, 1 hüvelykes sárgaréz | AD3PTA 40L226 58614Vinil borítású acélÖblítés és töltőszelep1"294-600 psi100-350 F fok€160.14
WEBSTONE 44443WPR tartály nélküli vízmelegítő szelep 3/4 hüvelykes sárgaréz | AD3PTB 40L227 44443WPRVinil borítású acélTartály nélküli vízmelegítő szervizszelep3 / 4 "398-500 psi100-180 F fok€355.62
WEBSTONE 4444WPR tartály nélküli vízmelegítő szelep 1 hüvelykes sárgaréz | AD3PTC 40L228 4444WPRVinil borítású acélTartály nélküli vízmelegítő szervizszelep1"398-500 psi100-180 F fok€640.49
WEBSTONE 54443WPR tartály nélküli vízmelegítő szelep 3/4 hüvelykes sárgaréz | AD3PTD 40L229 54443WPRVinil borítású acélTartály nélküli vízmelegítő szervizszelep3 / 4 "398-500 psi100-180 F fok€362.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEBSTONE 48614 Öblítő- és töltőszelep, 1 hüvelykes sárgaréz
€157.69 /Mértékegység