Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEBSTONE 44443WPR tartály nélküli vízmelegítő szelep 3/4 hüvelykes sárgaréz | AD3PTB 40L227

WEBSTONE 44443WPR tartály nélküli vízmelegítő szelep, 3/4 hüvelykes sárgaréz

Raktáron
Tétel: AD3PTB Típus: 44443WPRKereszthivatkozás: 40L227
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
€355.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály nélküli vízmelegítő szervizszelep
test anyagaSárgaréz
FogantyúVinil borítású acél
Csőméret3 / 4 "
nyomás tartomány398-500 psi
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Temp. Hatótávolság100-180 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8481901000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúTételCsőméretnyomás tartományTemp. HatótávolságÁr
WEBSTONE 41672 tágulási tartály szelep 1/2 hüvelykes sárgaréz | AD3PRW 40L222 41672Zománcozott alumíniumTágulási tartály szervizszelep1 / 2 "294-600 psi100-350 F fok€82.52
WEBSTONE 48613 ürítő és töltő szelep 3/4 hüvelykes sárgaréz | AD3PRX 40L223 48613Vinil borítású acélÖblítés és töltőszelep3 / 4 "294-600 psi100-350 F fok€125.61
WEBSTONE 48614 ürítő és töltő szelep 1 hüvelykes sárgaréz | AD3PRY 40L224 48614Vinil borítású acélÖblítés és töltőszelep1"294-600 psi100-350 F fok€157.69
WEBSTONE 58613 ürítő és töltő szelep 3/4 hüvelykes sárgaréz | AD3PRZ 40L225 58613Vinil borítású acélÖblítés és töltőszelep3 / 4 "294-600 psi100-350 F fok€123.15
WEBSTONE 58614 öblítő- és töltőszelep, 1 hüvelykes sárgaréz | AD3PTA 40L226 58614Vinil borítású acélÖblítés és töltőszelep1"294-600 psi100-350 F fok€160.14
WEBSTONE 4444WPR tartály nélküli vízmelegítő szelep 1 hüvelykes sárgaréz | AD3PTC 40L228 4444WPRVinil borítású acélTartály nélküli vízmelegítő szervizszelep1"398-500 psi100-180 F fok€640.49
WEBSTONE 54443WPR tartály nélküli vízmelegítő szelep 3/4 hüvelykes sárgaréz | AD3PTD 40L229 54443WPRVinil borítású acélTartály nélküli vízmelegítő szervizszelep3 / 4 "398-500 psi100-180 F fok€362.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEBSTONE 44443WPR tartály nélküli vízmelegítő szelep, 3/4 hüvelykes sárgaréz
€355.62 /Mértékegység