MAYHEW TOOLS Lyukasztó és véső szettek

Tartalmazza a lyukasztó- és vésőkészleteket, amelyeket a csapok, perselyek és lecsupaszított csavarok egyszerű eltávolítására terveztek különböző asztalosipari, autójavítási és fémmegmunkálási projektekben. S-2 minőségű acélból készült, és teljes szárral hőkezelt a maximális szilárdság érdekében. 3-36 db-os változatban kapható

Szűrő

MAYHEW TOOLS -

Központi lyukasztókészletek

StílusModellHosszAnyagDarabszámMéreteket tartalmazÁr (ÁFA nélkül)
A622144 "- 6 1/4"Acél51/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8"€69.50
B600077"Kovácsolt ötvözött acél71/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4"€68.67
MAYHEW TOOLS -

Kombinált lyukasztókészletek

StílusModellHosszAnyagDarabszámMéreteket tartalmazÁr (ÁFA nélkül)
A620106"Kiváló minőségű szerszámötvözet10Szilárd lyukasztó-3/32", mini tűlyukasztók-1/16, 5/64, 3/32", normál tűlyukasztók-3/32, 1/8, 5/32", szúrólyukasztó-5/16", Központi ütések - 1/4, 5/16"€102.58
B622777"Sárgaréz4Drift lyukasztó-3/8 ", szilárd lyukasztó-1/4", tű-lyukasztó-1/4 ", tű-lyukasztó-3/8"€78.60
C6136515 "Sárgaréz3Sárgaréz lyukasztók - 3/8 x 10, 7/16 x 14" , sárgaréz lyukasztó - 3/4 x 10"€255.01
MAYHEW TOOLS -

Meghajtócsap-lyukasztókészletek

StílusModellHosszAnyagDarabszámMéreteket tartalmazTether képesÁr (ÁFA nélkül)
A620602 3/4 "- 6"Kiváló minőségű szerszámötvözet81/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€83.22
B620774 1/2 "- 8"Acél105/16, 1/8, 5/16, 3/8, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€112.14
C615114 3/4 "- 8"Acél101/8, 1/4, 5/16, 3/8, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 3/16"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€145.47
D6208012 "Kiváló minőségű szerszámötvözet61 / 4,3, 4, 5, 6, 7 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€86.44
MAYHEW TOOLS -

Pilóta lyukasztó készletek

A Mayhew pilot lyukasztókészletek alkalmasak üreges feszítőcsapok és görgőcsapok behajtására és eltávolítására autóipari és gyártási alkalmazásokhoz. Ötvözött acélszerkezetükkel ellenállnak az ütéseknek, a texturált markolat pedig megakadályozza a csúszást a működés közben. Egyes modellekhez biztonsági tasak tartozik a biztonságos tárolás és a munkahelyi hordozhatóság érdekében. Válasszon ezeknek a pilot lyukasztókészleteknek a széles kínálatából, amelyek 9 és 12 hüvelykes darabokban kaphatók.

StílusModellDarabszámMéreteket tartalmazÁr (ÁFA nélkül)
A622529# 1 x 1/16, # 2 x 5/64, # 3 x 3/32, # 4 x 1/8, # 5 x 5/32, # 6 x 3/16, # 7 x 7/32, # 8 x 1/4, # 9 x 5/16 "€143.53
B6225412# 1 x 1/16, # 2 x 5/64, # 3 x 3/32, # 4 x 1/8, # 5 x 5/32, # 6 x 3/16, # 7 x 7/32, # 8 x 1/4, # 9 x 5/16, # 10 x 3/8, # 11 x 7/16, # 12 x 1/2 "€221.15
MAYHEW TOOLS -

Lyukasztó szettek

A Mayhew lyukasztókészleteket tömítések lyukasztására tervezték autóipari és gyártási alkalmazásokhoz. Ezek a lyukasztókészletek acél/ötvözött acél szerkezettel rendelkeznek a nagy ütőszilárdság érdekében, és egyes modellek sapkával ellátott végekkel és nagy, ütős tárcsákkal vannak ellátva, amelyek csökkentik a kalapács visszarúgását, valamint a könyök és a csukló sérülését. Párnázott markolataik csökkentik az ütéseket és kényelmes fogást biztosítanak. Válasszon ezen lyukasztókészletek széles kínálatából, amelyek 4, 16 és 24 darabban kaphatók.

StílusModellHosszAnyagDarabszámMéreteket tartalmazTether képesÁr (ÁFA nélkül)
A613415 "- 6 1/2"Acél16Tömör ütések - 3/32, 1/8, 3/16, 1/4, 5/32, 5/16, 3/8", csapok ütései - 1/16, 3/32, 1/8, 5/32 , 3/16, 1/4, 7/32, 5/16, 3/8"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€183.60
B800408"Ötvözött acél24Szilárd- (2) 1/2 középen, (2) 3/8 szúrás, (2) 3/32, (2) 1/8, (2) 5/32, (2) 3/16, 1/4, 5/16 tű, (2) 3/8 közép, 5/16 tömör, (2) 1/8, (2) 5/32, (2) 3/16, 1/4 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€298.31
MAYHEW TOOLS -

Lyukasztó és véső szettek

StílusModellHosszAnyagDarabszámMéreteket tartalmazTether képesÁr (ÁFA nélkül)
A610195 "hogy 7"Acél19Középső ütések-5/32, 3/16", csapos ütések-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16", tömör ütések-3/32, 1/8 , 5/32, 3/16, 1/4, 5/16", hidegvésők - 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€224.07
B610058"Acél61/2", 5/8", 3/8", 3/16", 1/8", 3/16"Nem Tether képes€89.43
C610808"Kiváló minőségű szerszámötvözet24Hideg vésők-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 ", Cape-vésők-1/4, 3/8", fél kerek orr-vésők-1/4 ", Gyémántpontos véső-1/4 ", szegecsbetét, tömör lyukasztók-1/8, 3/16, 1/4", csaplyukasztók-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 , 7/32 ", szúrólyukak-3/8, 1/2", középső lyukasztókNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€348.55
D662609.5 "Acél123 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 13 mm, 19 mmNem Tether képes€157.68
MAYHEW TOOLS -

Üreges lyukasztó készletek

StílusModellHosszAnyagDarabszámMéreteket tartalmazÁr (ÁFA nélkül)
A660085.5 "Kiváló minőségű szerszámötvözet111/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4"€306.03
B660106.5 "Kiváló minőségű szerszámötvözet113/4, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 "€324.18
C660126.5 "Kiváló minőségű szerszámötvözet101/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 5/32, 7/32, 9/32, 11/32"€233.36
D660049"Ötvözött acél161-1 / 4 "- 3"€482.89
E660009"Ötvözött acél161/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16"€458.30
F6600610 "Kiváló minőségű szerszámötvözet312, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 "€1,034.73
G6600213 "Ötvözött acél271/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2"€825.00
H6608013 "Kiváló minőségű szerszámötvözet281/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2"€1,084.53
I6601615.5 "Kiváló minőségű szerszámötvözet361/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8"€1,735.15
MAYHEW TOOLS -

Szilárd lyukasztókészlet, nem köthető

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
61340AG9ÁFA€85.66
MAYHEW TOOLS -

Tüske lyukasztó készlet, acél, 9 hüvelyk hosszú, darabok száma: 5

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
62082AH8CUR€79.49
MAYHEW TOOLS -

Pilóta lyukasztó készlet 12 db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
62258AE4RJK€250.15

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?